Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Laufwerk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8809854
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     4L5J8AA
EAN/GTIN:
     0196068886059
Suchbegriffe:
DVD Drives
DVD Laufwerk
DVD Laufwerk extern
externe DVD Laufwerke
HP - Laufwerk - DVD-ROM - Serial ATA - intern - 5,25" Slim Line (13,3 cm Slim Line) - für Workstation Z2 G8 (SFF)
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
12.8 cm
Tiefe
12.7 cm
Höhe
0.95 cm
Gerätetyp
DVD-ROM-Laufwerk - intern
Schnittstelle
Serial ATA
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x 15-poliges SATA-Stromkabel - intern
Zubehör im Lieferumfang
5,25" ODD-Schachtadapter/-träger
Kennzeichnung
VCCI, C-Tick, BSMI, cUL, WHQL, USB-IF, TUV T
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Linux, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows Vista Business (32/64 Bit), Microsoft Windows 7 Professional (32/64 Bits), Microsoft Windows Vista Home Basic 32-bit Edition, Windows 8 (32/64 Bit), Microsoft Windows XP Home Edition (32 Bit), Windows 8.1
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 80% (nicht kondensierend)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HP Workstation Z2 G8 (SFF)
Optischer Speicher
Typ
DVD-ROM - 5,25" Slim Line (13,3 cm Slim Line)
Zugriffszeit
110 ms (CD), 110 ms (DVD)
Medienzuführungstyp
Tablett
Unterstützte Medientypen
CD-ROM, DVD-ROM, DVD-ROM DL
Unterstützte Medienformate
CD-ROM
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,31*
€ 52,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,81*
€ 52,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,37*
€ 50,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,45*
€ 45,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,23*
€ 44,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,49*
€ 38,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.