Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BenQ W1800 DLP-Projektor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8809897
Hersteller:
     BenQ
Herst.-Nr.:
     9H.JP977.13E
EAN/GTIN:
     4718755086205
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Machen Sie es sich bequem und genießen Sie Ihre Filme zu Hause so, wie es die Filmemacher beabsichtigt haben: sofortige Farbgenauigkeit, kinoreife Farben und großartige Bilder mit BenQ-Heimprojektoren. Umgeben Sie sich in Ihrem eigenen Heimkino.
BenQ W1800 - DLP-Projektor - 3D - 2000 ANSI-Lumen - 3840 x 2160 - 16:9 - 4K
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
DLP-Projektor - 4K
3D-fähig
Ja (3D-Brille kann separat erworben werden)
Verschiedenes
Sicherheitsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Zubehör im Lieferumfang
Drahtlosfernbedienung
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
296 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.5 Watt
Spannungsquelle
AC
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
34 dB
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Schallemission (Sparmodus)
28 dB
Videoeingang
Video-Modi
480p, 720p, 1080i, 1080p, 480i, 576i, 576p, 2160p
Videoschnittstellen
HDMI
Maße und Gewicht
Breite
31.2 cm
Tiefe
24.6 cm
Höhe
11 cm
Gewicht
3.1 kg
Lautsprecher
Typ
Integriert
Soundmodus
Mono
Lautsprecher
1 x Misch-Kanal
Ausgangsleistung/Kanal
5 Watt
Objektiv
Zoomfaktor
1.3x
Vertikale Keystone-Korrektur
-30 / +30
Horizontale Keystone-Korrektur
-30 / +30
Keystone-Korrekturrichtung
Vertikal
Projektor
Sichtbare Bildfläche
152.4 cm - 508 cm
Max. Bildwiederholungsrate (V x H)
120 Hz x 102 kHz
Besonderheiten
High Dynamic Range (HDR), CinematicColor technology, 100 % Rec.709 Überdeckung
Farbunterstützung
1,07 Mrd. Farben
OSD-Sprachen
Dänisch, Indisch, Ungarisch, Tschechisch, Kroatisch, Indonesisch, Thailändisch, Chinesisch (tradionell), Chinesisch (vereinfacht), Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Norwegisch, Portugiesisch, Polish, Finnisch, Schwedisch, Russisch, Spanisch, Holländisch, Griechisch, Türkisch, Arabisch, Bulgarisch, Rumänisch, Japanisch, Koreanisch
Helligkeit
2000 ANSI-Lumen
Kontrastverhältnis
10000:1
Lampentyp
240 Watt
Auflösung
Ultra HD 4K - 3840 x 2160
Projektionsdistanz-Verhältnis
1.127 - 1.46:1
Lampenlebensdauer
Bis zu 4000 Stunde(n) - Normalmodus ¦ Bis zu 10000 Stunde(n) - Eco-Modus ¦ Bis zu 8000 Stunde(n) - Smart-Eco-Modus ¦ Bis zu 15000 Stunde(n) - Lampen-Sparmodus
Natives Seitenverhältnis
16:9
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x Audio Line-Out - mini-Telefon 3,5 mm ¦ 2 x HDMI - 19-poliger HDMI Typ A ¦ 1 x seriell RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig (Verwaltung) ¦ 1 x USB - 4-polig USB Typ A
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 935,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.002,31*
€ 1.192,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 999,39*
€ 1.189,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 982,43*
€ 1.169,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 963,97*
€ 1.147,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 935,18*
€ 1.112,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.