Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell UltraSharp U2723QE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8810502
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     210-BCXK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dell Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Dell UltraSharp 68,58 cm (27") 4K-Monitor mit USB-C Hub – U2723QE.
Dell UltraSharp U2723QE - LED-Monitor - 68.47 cm (27") - 3840 x 2160 4K @ 60 Hz - IPS - 400 cd/m² - 2000:1 - 5 ms - HDMI, DisplayPort, USB-C - mit 3 Jahre Advanced Exchange Service und Premium Panel Exchange
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
6.64 kg
Display-Typ
LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung
68.47 cm (27")
Besonderheiten
Ohne Quecksilber, arsenfreies Glas, Monitorkalibrierung Delta E<2, an 3 Seiten ohne Blende
Integrierte Peripheriegeräte
USB 3.2 Gen 2/USB-C Hub
Farbunterstützung
1,07 Mrd. Farben
Helligkeit
400 cd/m²
Bildschirmbeschichtung
Blendfrei, 3H Hard Coating
Reaktionszeit
5 ms (Grau-zu-Grau schnell), 8 ms (Grau-zu-Grau normal)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
61.14 cm x 18.5 cm x 38.518 cm - mit Standfuß (niedrigste Position)
Seitenverhältnis
16:9
Kontrast
2000:1 / 2000:1 (dynamisch)
Native Auflösung
4K 3840 x 2160 bei 60 Hz
Pixelpitch
0.1554 mm
Horizontaler Betrachtungswinkel
178
Vertikaler Betrachtungswinkel
178
Bildschirmtyp
IPS
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ppi
163.18
Energie Effizienzklasse
Klasse F
Energieklasse (HDR)
Klasse G
USB-Spannungsversorgung
90 Watt
Farbraum
100% Rec 709, 100% sRGB, 98% DCI-P3
Herstellergarantie
Services im Bundle
3 Jahre Advanced Exchange Service und Premium Panel Exchange
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Unterstützung für VESA-Schnittstelle
Enthaltene Kabel
1 x Kabel USB-C auf USB-C - 1 m ¦ 1 x DisplayPort-Kabel - DisplayPort zu DisplayPort - 1.8 m ¦ 1 x SuperSpeed-USB-Kabel - USB Typ A auf C
Kennzeichnung
RoHS, BFR-frei, PVC-free
Stromversorgung
Eingangsspannung
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.3 Watt
Ein-/Aus-Schalter
Ja
Stromverbrauch (Aus-Modus)
0.2 Watt
Stromverbrauch (max.)
220 Watt
Stromverbrauch HDR (eingeschaltet)
37.7 kWh/1.000 h
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)
25.9 kWh/1.000 h
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 80% (nicht kondensierend)
Konnektivität
Schnittstellen
HDMI (HDCP 2.2) ¦ DisplayPort 1.4 (HDCP 2.2) ¦ DisplayPort-Ausgang ¦ USB-C Upstream/DisplayPort 1,4 Alt Mode mit Spannungsversorgung (Stromversorgung bis zu 90 W, HDCP 2.2) ¦ USB-C 3,2 Gen 2 Upstream ¦ USB-C 3.2 Gen 2 Downstream (bis zu 15 W) ¦ 4 x USB 3.2 Gen 2 Downstream ¦ USB 3.2 Gen 2 Downstream mit Battery Charging 1.2 ¦ Audio Line-Out (Mini-Klinkenstecker) ¦ LAN
Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht
Mit Standfuß (niedrigste Position) - Breite: 61.14 cm - Tiefe: 18.5 cm - Höhe: 38.518 cm - Gewicht: 6.64 kg ¦ Ohne Fuß - Breite: 61.14 cm - Tiefe: 5.433 cm - Höhe: 35.301 cm - Gewicht: 4.48 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht
9.53 kg
Mechanisch
Neigungswinkel
-5/+21
Höheneinstellung
150 mm
Schwenkwinkel
60
Einstellungen der Anzeigeposition
Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
VESA-Halterung
100 x 100 mm
Informationen zur Nachhaltigkeit
EPEAT-kompatibel
EPEAT Gold
TCO-zertifiziert
TCO Certified Edge Displays, TCO Certified Displays 9
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
CO2-Fußabdruck
815 Kohlendioxidemissionen in kg
CF/Einheit gesamt Standardabweichung (kg CO2e)
203
PAIA Version
1.3.0
Verwendung (kg CO2e)
313
Herstellung (kg CO2e)
411
Logistik (kg CO2e)
85
EOL (kg CO2e)
5
Kohlenstoff insgesamt, ohne Nutzungsphase (kg CO2e)
502
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 481,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 496,89*
€ 591,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 495,75*
€ 589,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 493,15*
€ 586,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 491,38*
€ 584,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 481,01*
€ 572,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.