Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell P3223DE LED-Monitor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8810543
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     210-BDGB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dell Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Erleben Sie auf einem 80,01 cm (31,5")-QHD-Monitor mit umfassender Konnektivität und ComfortView Plus pure Produktivität.
Dell P3223DE - LED-Monitor - 80.001 cm (31.5") - 2560 x 1440 QHD @ 60 Hz - IPS - 350 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - HDMI, DisplayPort, USB-C - TAA-konform - mit 3 Jahre erweiterter Austauschservice und beschränkte Hardware-Garantie
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
11.7 kg
Display-Typ
LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung
80.001 cm (31.5")
Besonderheiten
LED-Randlichtsystem, ohne Quecksilber, arsenfreies Glas, an 3 Seiten ohne Blende, Dell ComfortView Plus
Integrierte Peripheriegeräte
USB 3.2 Gen 1/USB-C Hub
Farbunterstützung
1,07 Mrd. Farben
Helligkeit
350 cd/m²
Bildschirmbeschichtung
Blendfrei
Reaktionszeit
5 ms (Fast), 8 ms (normal)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
71.242 cm x 23.01 cm x 61.715 cm - mit Fuß
Seitenverhältnis
16:9
Kontrast
1000:1 / 1000:1 (dynamisch)
Native Auflösung
QHD 2560 x 1440 bei 60 Hz
Pixelpitch
0.2727 mm
Horizontaler Betrachtungswinkel
178
Vertikaler Betrachtungswinkel
178
Bildschirmtyp
IPS
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ppi
93
Energie Effizienzklasse
Klasse F
USB-Spannungsversorgung
90 Watt
Farbraum
99% sRGB
Herstellergarantie
Services im Bundle
3 Jahre erweiterter Austauschservice und beschränkte Hardware-Garantie
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Unterstützung für VESA-Schnittstelle
Enthaltene Kabel
1 x DisplayPort-Kabel - DisplayPort zu DisplayPort - 1.8 m ¦ 1 x USB 3.2 Gen 1 Upstream-Kabel - USB Typ A auf C - 1.8 m ¦ 1 x Kabel USB-C auf USB-C - 1 m
Kennzeichnung
RoHS, NFPA 99, BFR-frei, PVC-free
TAA-kompatibel
Ja
Stromversorgung
Eingangsspannung
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.3 Watt
Energierverbrauch Sleep
0.3 Watt
Ein-/Aus-Schalter
Ja
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand
29.9 W
Stromverbrauch (Aus-Modus)
0.3 Watt
Stromverbrauch (typisch)
183 Watt
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)
29.9 kWh/1.000 h
Konnektivität
Schnittstellen
HDMI (HDCP 1.4) ¦ DisplayPort 1.4 (HDCP 1.4) ¦ DisplayPort-Ausgang (HDCP 1.4, MST) ¦ USB-C Upstream/DisplayPort 1,4 Alt Mode mit Spannungsversorgung (bis zu 90 W) ¦ 4 x USB 3.2 Gen 1 Downstream ¦ LAN (RJ-45)
Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht
Mit Fuß - Breite: 71.242 cm - Tiefe: 23.01 cm - Höhe: 61.715 cm - Gewicht: 11.7 kg ¦ Ohne Fuß - Gewicht: 7.06 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht
15.32 kg
Mechanisch
Neigungswinkel
-5/+21
Höheneinstellung
150 mm
Schwenkwinkel
90
Einstellungen der Anzeigeposition
Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
VESA-Halterung
100 x 100 mm
Informationen zur Nachhaltigkeit
EPEAT-kompatibel
EPEAT Gold
TCO-zertifiziert
TCO Certified Edge Displays, TCO Certified Displays 9
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
CO2-Fußabdruck
853 Kohlendioxidemissionen in kg
CF/Einheit gesamt Standardabweichung (kg CO2e)
193
PAIA Version
1.3.0
Verwendung (kg CO2e)
255
Herstellung (kg CO2e)
446
Logistik (kg CO2e)
143
EOL (kg CO2e)
9
Kohlenstoff insgesamt, ohne Nutzungsphase (kg CO2e)
598
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 363,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 412,57*
€ 490,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 411,44*
€ 489,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 397,90*
€ 473,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 391,49*
€ 465,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 363,12*
€ 432,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.