Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SanDisk Professional PRO-BLADE TRANSPORT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     855-7625185
Hersteller:
     SanDisk
Herst.-Nr.:
     SDPM2NB-004T-GBAND
EAN/GTIN:
     0718037893853
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
SanDisk Professional PRO-BLADE TRANSPORT - SSD - 4 TB - extern (tragbar) - USB 3.2 Gen 2x2 (USB-C Steckverbinder)
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
7.15 cm
Tiefe
13 cm
Höhe
1.6 cm
Gerätetyp
Solid State Drive - extern (tragbar)
Kapazität
4 TB
Merkmale
Deformationsbeständig, integrierter Kühlkörper
Schnittstelle
USB 3.2 Gen 2x2
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x USB-C Kabel - extern
Leistung
Übertragungsrate Schnittstelle
20 Gbit/s (USB 3.2 Gen 2x2)
Max. Datenübertragungsgeschwindigkeit
2000 MB/s
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB 3.2 Gen 2x2 - 24 pin USB-C
Software & Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Windows 10, Apple macOS 10.13
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 855
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 567,21*
€ 630,76*
30 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 575,96*
€ 638,09*
6 Tage
2
pro Stück
€ 1,00*
ab € 639,60*
€ 706,84*
pro Stück
€ 6,90*
ab € 694,58*
€ 761,19*
7 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 916,82*
€ 981,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 855
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 630,76*
€ 750,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 614,28*
€ 730,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 598,13*
€ 711,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 581,96*
€ 692,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 580,72*
€ 691,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 580,10*
€ 690,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 567,21*
€ 674,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 855
Versand: Lager 855
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 855
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.