Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Broadcom 9500 series 8i Tri-mode


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8814397
Hersteller:
     Broadcom
Herst.-Nr.:
     05-50134-01
EAN/GTIN:
     0830343007653
Suchbegriffe:
Adapter SATA
SATA Adapter
SATA Controller
SATA Karte
Broadcom 9500 series 8i Tri-mode - Hostbus-Adapter - 8 Sender/Kanal - SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s / PCIe 4.0 (NVMe) - PCIe 4.0 x8
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Hostbus-Adapter - Plug-in-Karte
Host-Bus
PCIe 4.0 x8
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - technischer Support - 3 Jahre
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Kompatibel mit Universal Bay Management (UBM), Tri-Mode SerDes-Technologie
MTBF
5,000,000 Stunden
Kennzeichnung
EN 60950, EN55022, IEC 60950, EN55024, UL 60950, ICES-003 Class B, RoHS, WEEE, VCCI V-3, AS/NZS CISPR 22, CNS 13438, FCC CFR47 Part 15 B Class B
Stromversorgung
Leistungsaufnahme im Betrieb
5.96 Watt
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
FreeBSD, Red Hat Linux, SUSE Linux Enterprise Server, Microsoft Windows, Debian Linux, Oracle Enterprise Linux, CentOS, Ubuntu, VMware ESXi, Citrix XenServer, Linux Fedora, VMware vSphere (ESXi), VMware vSphere
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
55 °C
Massenspeicher-Controller
Anzahl Kanäle
8
Unterstützte Geräte
Festplatte, Solid State-Laufwerk
Schnittstelle
SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s / PCIe 4.0 (NVMe)
Abmessungen und Gewicht
Tiefe
15.565 cm
Höhe
6.89 cm
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s / PCIe 4.0 (NVMe) - Slim SAS (SFF-8654) (innerhalb)
Weitere Suchbegriffe: sata controller
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 317,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 325,35*
€ 387,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 325,06*
€ 386,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 322,70*
€ 384,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 321,57*
€ 382,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 317,24*
€ 377,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.