Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATP A600i Industrial


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 4XB7A37271 Internes Solid State Drive M.2 480 GB SATA
Lenovo 4XB7A37271 Internes Solid State Drive M.2 480 GB SATA
Artikel-Nr.:
     C1002-8814734
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4XB7A37271
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
A600i Industrial ist eine M.2-SSD. Der M.2-Formfaktor wird in erster Linie als Boot-Lösung für das Betriebssystem verwendet.
ATP A600i Industrial - SSD - verschlüsselt - 480 GB - M.2 - SATA - Self-Encrypting Drive (SED), TCG Opal Encryption - für ThinkSystem SE350 7D1R, 7D1X, 7Z46
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
M.2
Gerätetyp
Solid State Drive
Kapazität
480 GB
Schnittstelle
SATA
Hardwareverschlüsselung
Ja
Leistung
Interner Datendurchsatz
560 MBps (lesen)/ 390 MBps (Schreiben)
4 KB Random Read
100200 IOPS
4 KB Random Write
82800 IOPS
SSD-Leistung
384 TB
Laufwerkaufzeichnungen pro Tag
0.4
Erweiterung und Konnektivität
Kompatibles Schaltfeld
M.2
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo ThinkSystem SE350 7D1R, 7D1X, 7Z46
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 886,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 957,53*
€ 1.139,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 954,18*
€ 1.135,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 935,97*
€ 1.113,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 916,92*
€ 1.091,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 886,97*
€ 1.055,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.