Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toshiba SSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8814739
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     00UP642
EAN/GTIN:
     5706998955296
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
Toshiba - SSD - verschlüsselt - 512 GB - intern - M.2 2280 - PCIe 3.0 x4 (NVMe) - TCG Opal Encryption - FRU, (CRU) - Tier 1 - für ThinkCentre M710; Thinkpad 13 (2nd Gen); ThinkPad X1 Carbon (5th Gen); V520-15; V520S-08
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
M.2 2280
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
512 GB
Schnittstelle
PCIe 3.0 x4 (NVMe)
Hardwareverschlüsselung
Ja
Verschiedenes
Preistyp
Field Replaceable Unit (FRU), Customer Replaceable Unit (CRU) - Tier 1
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x PCI Express 3.0 x4 (NVMe)
Kompatibles Schaltfeld
M.2 2280
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo ThinkCentre M710 10MT ¦ Lenovo ThinkCentre M710q 10MQ, 10MR, 10MS, 10MT, 10QR ¦ Lenovo ThinkCentre M710s 10M7, 10M8 ¦ Lenovo ThinkCentre M710t 10M9, 10MA ¦ Lenovo Thinkpad 13 (2nd Gen) 20J1, 20J2 ¦ Lenovo ThinkPad T470s 20HG ¦ Lenovo ThinkPad X1 Carbon (5th Gen) 20HQ ¦ Lenovo ThinkPad X1 Yoga (2nd Gen) 20JD ¦ Lenovo V520-15IKL 10NK, 10NL ¦ Lenovo V520S-08IKL 10NM, 10NN
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 98,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,66*
€ 129,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,50*
€ 129,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,42*
€ 123,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,21*
€ 121,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,23*
€ 116,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.