Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATP A600i Industrial


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LENOVO
LENOVO
Artikel-Nr.:
     C1002-8814740
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4XB7A39423
EAN/GTIN:
     0889488506408
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
M.2 ist ein Solid-State-Drive (SSD)-Formfaktor, der in erster Linie zum Booten von Betriebssystemen verwendet wird. Je nach Ausdauer der M.2-Laufwerke können sie jedoch auch für leseintensive oder gemischte Arbeitslasten geeignet sein.
ATP A600i Industrial - SSD - 480 GB - intern - M.2 - SATA - für ThinkSystem SE350 7D1R, 7D1X, 7Z46
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
M.2
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
480 GB
Merkmale
Non-SED
Schnittstelle
SATA
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Austausch - 1 Jahr
Leistung
Interner Datendurchsatz
560 MBps (lesen)/ 390 MBps (Schreiben)
4 KB Random Read
100200 IOPS
4 KB Random Write
82000 IOPS
SSD-Leistung
384 TB
Laufwerkaufzeichnungen pro Tag
0.4
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA
Kompatibles Schaltfeld
M.2
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo ThinkSystem SE350 7D1R, 7D1X, 7Z46
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 861,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 877,65*
€ 1.044,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 876,48*
€ 1.043,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 872,37*
€ 1.038,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 868,48*
€ 1.033,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 861,97*
€ 1.025,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.