Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu SSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu PY-SS19NKQ Internes Solid State Drive 1,92 TB Serial ATA III
Fujitsu PY-SS19NKQ Internes Solid State Drive 1,92 TB Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     C1002-8815044
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     PY-SS19NKQ
EAN/GTIN:
     4065221762928
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Fujitsu - SSD - Mixed Use - 1.92 TB - Enterprise - Hot-Swap - 2.5" (6.4 cm) - SATA 6Gb/s
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Gerätetyp
Solid State Drive - Hot-Swap
Kapazität
1.92 TB
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Laufwerkaufzeichnungen pro Tag
3
Laufwerkklasse
Mixed Use
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 862,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 958,81*
€ 1.140,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 957,44*
€ 1.139,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 937,95*
€ 1.116,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 913,28*
€ 1.086,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 862,56*
€ 1.026,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fujitsu
VFY:R1335SC033IN
ab € 1.231,94*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R1336SC042IN
ab € 1.790,23*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R1336SC065IN
ab € 1.857,29*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R1336SC082IN
ab € 2.355,12*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R1442SC311IN
ab € 4.936,27*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R1442SC331IN
ab € 5.947,63*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R2452SC311IN
ab € 4.734,53*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R2452SC332IN
ab € 6.970,02*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R2537SC330IN
ab € 4.407,29*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R2537SC340IN
ab € 2.995,55*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R2537SC540IN
ab € 3.814,05*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R2537SC541IN
ab € 3.859,69*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R2537SC551IN
ab € 4.498,24*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R2537SC380IN
ab € 5.395,85*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R2537SC562IN
ab € 5.183,92*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.