Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Monitor-Übersicht
>
Monitor
>
Monitor mit Sync-Technologie
>
Artikel
MSI Optix MAG342CQPV
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1002-8820479
Hersteller:
MSI
Herst.-Nr.:
9S6-3DB64H-052
EAN/GTIN:
4719072948177
Suchbegriffe:
Gaming Monitor
MSI Monitore
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Visualisieren Sie Ihren Sieg mit dem MSI MAG342CQPV Curved Gaming Monitor. Ausgestattet mit einem 3440 x 1440 UWQHD, 100 Hz Bildwiederholrate und 1 ms Reaktionszeit gibt Ihnen der MAG342CQPV den nötigen Vorsprung, um Ihre Gegner zu besiegen. MAG342CQPV ist mit adaptiver Synchronisation ausgestattet und kann die Bildwiederholfrequenz des Bildschirms an Ihren Grafikprozessor anpassen, um ein besonders flüssiges Gameplay zu ermöglichen. Stellen Sie sicher, dass Sie mit allen Technologien, die in den MSI Curved Gaming-Monitor für wettbewerbsorientiertes Spielen integriert sind, Ihr Ziel erreichen können.
MSI Optix MAG342CQPV - LED-Monitor - Gaming - gebogen - 86.4 cm (34") - 3440 x 1440 UWQHD @ 100 Hz - VA - 250 cd/m² - 1000:1 - 1 ms - 2xHDMI, DisplayPort - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Display-Typ
LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung
86.4 cm (34")
Besonderheiten
HDCP, rahmenlos, blendfreie, große Farbskala, Adaptive-Sync-Technologie, Nachtsichtmodus, 1 ms Ansprechrate, 8-bit + FRC Farbtiefe, Antiflimmer, Less Blue Light Technology
Farbunterstützung
16,7 Millionen Farben
Helligkeit
250 cd/m²
Bildschirmbeschichtung
Blendfrei
Reaktionszeit
4 ms (gray-to-gray), 1 ms (MPRT)
Seitenverhältnis
21:9
Kontrast
1000:1 / 100000000:1 (dynamisch)
Native Auflösung
UWQHD 3440 x 1440 bei 100 Hz
Horizontaler Betrachtungswinkel
178
Vertikaler Betrachtungswinkel
178
Bildschirmtyp
VA
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie
LED-Hintergrundbeleuchtung
Vertikale Bildwiederholrate
48 - 100 Hz
Horizontale Bildwiederholrate
58.56 - 148.1 kHz
Energie Effizienzklasse
Klasse F
Geschwungener Bildschirm
Ja (1500R)
Adaptive-Sync Technologie
VESA Adaptive-Sync
Gaming
Ja
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Enthaltene Kabel
1 x HDMI-Kabel
Zubehör im Lieferumfang
4 Schrauben
Kennzeichnung
DisplayPort 1.2a, HDCP 2.2, CIE1976
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Eingangsspannung
Wechselstrom 100-240 V (50 - 60 Hz)
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)
31 kWh/1.000 h
Konnektivität
Schnittstellen
DisplayPort 1.2a ¦ 2 x HDMI ¦ Kopfhörer
Mechanisch
Rotationswinkel
10
Neigungswinkel
-5/+20
Höheneinstellung
90 mm
Schwenkwinkel
60
Einstellungen der Anzeigeposition
Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
VESA-Halterung
75 x 75 mm
... >
DCI
>
Ausgabegeräte
>
Monitore
Weitere Suchbegriffe:
Sync Monitor
,
Bildschirm
,
Computer Monitore
,
Computermonitor
,
Flachbild Monitore
,
Flachbildschirm
,
Flatscreen
,
LCD Monitor
,
LED Monitor
,
Monitor
,
Monitore
,
TFT
,
TFT Display
,
TFT Monitor
,
TFT-Bildschirm
,
DQHD Monitor
,
SuperWide Monitor
,
UWQHD Monitor
,
UltraWide Monitor
,
msi bildschirm
,
gaming monitor
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 412,75*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 469,57*
€ 558,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 465,59*
€ 554,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 455,36*
€ 541,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 452,10*
€ 538,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 412,75*
€ 491,17
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ASUS MB16AH Computerbildschirm 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz, Grau
Asus
90LM04T0-B02170
ab € 192,66*
Ähnlich
ASUS ProArt PA278CV Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz
Asus
90LM06Q0-B01370
ab € 239,23*
Ähnlich
ASUS ProArt PA27UCX-K LED display 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Schwarz
Asus
90LM04NC-B01370
ab € 965,95*
Ähnlich
ASUS ROG Cosmic Bomber
Asus
90GC01C0-BLT020
ab € 71,75*
Ähnlich
ASUS ROG Cosmic Lit Kapuzenpullover
Asus
90GC01A0-BLT010
ab € 23,83*
Ähnlich
ASUS ROG Cosmic Lit Kapuzenpullover
Asus
90GC01A0-BLT020
ab € 23,70*
Ähnlich
ASUS ROG Cosmic Lit Kapuzenpullover
Asus
90GC01A0-BLT030
ab € 23,66*
Ähnlich
ASUS ROG Cosmic Lit Kapuzenpullover
Asus
90GC01A0-BLT040
ab € 40,19*
Ähnlich
ASUS ROG Keris Maus Gaming rechts RF Wireless + USB Type-A 16000 DPI
Asus
90MP01R0-B0UA00
ab € 18,34*
Ähnlich
ASUS ROG Strix Impact II Electro Punk Maus USB Typ-A Optisch 6200 DPI
Asus
90MP01U0-BMUA00
ab € 34,29*
Ähnlich
ASUS ROG Strix Impact II Wireless Maus Gaming rechts RF Wireless + USB Type-C Optisch 16000 DPI
Asus
90MP01P0-BMUA00
ab € 52,61*
Ähnlich
ASUS ROG Strix XG27AQM EVA Edition Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Wide Quad HD Mehrfarbig
Asus
90LM06U5-B02370
ab € 853,24*
Ähnlich
ASUS ROG Strix XG43UQ Computerbildschirm 109,2 cm (43") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Weiß
Asus
90LM0590-B02170
ab € 676,40*
Ähnlich
ASUS TUF Gaming P3 Gaming-Mauspad Schwarz, Grün, Grau
Asus
90MP01C0-B0UA00
ab € 7,50*
Ähnlich
ASUS TUF Gaming VG249Q1A Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Asus
90LM06J1-B01170
ab € 131,56*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen