Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optoma ZU920TST DLP-Projektor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8820726
Hersteller:
     Optoma
Herst.-Nr.:
     W9PD7K401VZ1
EAN/GTIN:
     5055387666047
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Mit 9.800 Lumen und 4K- und HDR-Kompatibilität verfügt der ZU920TST über eine staubresistente IP5X-zertifizierte optische Einheit für den 24/7-Betrieb und bietet eine wartungsfreie Projektion mit starker Leistung im Eco-Modus. Zu den weiteren Merkmalen gehören ein motorisierter Zoom, eine motorisierte LensShift-Funktion und zwei integrierte 10-W-Lautsprecher. Hohe Helligkeit, Farbpräzision und geräuscharmer Betrieb sowie ein Short-Throw-Objektiv machen diesen Projektor zur idealen Lösung für eine Vielzahl von professionellen Anwendungen, wie z.B. Short-Throw-Digital Signage, Edge-Blending und Projection Mapping, Simulation und immersive Installationen.
Optoma ZU920TST - DLP-Projektor - Laser - 3D - 8200 ANSI-Lumen - WUXGA (1920 x 1200) - 16:10
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
DLP-Projektor
Integrierte Peripheriegeräte
Lautsprecher
3D-fähig
Ja (3D-Brille kann separat erworben werden)
Verschiedenes
Sicherheitsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Sicherheitsleiste
Zubehör im Lieferumfang
Fernbedienung mit Tastenbeleuchtung
Kennzeichnung
IEC 60529 IP5X
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
90-264 V (50/60 Hz)
Spannungsquelle
AC
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
36 dB
Videoeingang
Videoschnittstellen
VGA, HDMI
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht
17.5 kg
Maße und Gewicht
Breite
48.6 cm
Tiefe
41.74 cm
Höhe
17.6 cm
Gewicht
14 kg
Lautsprecher
Typ
Integriert
Soundmodus
Stereo
Lautsprecher
2 x Misch-Kanal
Ausgangsleistung/Kanal
10 Watt
Objektiv
Zoomfaktor
1.15x
Vertikale Keystone-Korrektur
-15 / +15
Horizontale Keystone-Korrektur
-15 / +15
Zoomtyp
Mit Stromversorgung
Keystone-Korrekturrichtung
Horizontal, vertikal
Vertikale Objektivverschiebung
55% / 55%
Horizontale Objektivverschiebung
25% / 25%
Projektor
Sichtbare Bildfläche
127 cm - 762 cm
Besonderheiten
Unterstützung des Bildformats 16:9, Unterstützung für Bildschirmformat 4:3, DuraCore, motorisierter horizontaler und vertikaler Projektionsversatz, 24/7-Betrieb, 360-Grad-Projektion, High Dynamic Range (HDR), Projektion im Hochformat, Color Management System, AV stumm, Direct Power Off, Telnet-kompatibel
OSD-Sprachen
Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Portugiesisch, Russisch, Chinesisch (vereinfacht), Spanisch, Chinesisch (tradionell)
Helligkeit
8200 ANSI-Lumen
Kontrastverhältnis
1100:1 / 3000000:1 (dynamisch)
Lampentyp
Laser
Projektionsdistanz
0.7 m - 16.6 m
Auflösung
WUXGA - WUXGA (1920 x 1200) (unkomprimiert)/ 4K (Größe angepasst)
Gleichmäßigkeit
95 %
Projektionsdistanz-Verhältnis
0.65 - 0.75:1
Lampenlebensdauer
Bis zu 30000 Stunde(n)
Natives Seitenverhältnis
16:10
Steuerungen und Einstellungen
Keystone-Korrektur
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x HDMI-Eingang - 19-poliger HDMI Typ A ¦ 1 x HDBAseT Eingang ¦ 1 x 3D Sync in ¦ 1 x Audio Line-In - mini-Telefon 3,5 mm ¦ 1 x VGA-Eingang - 15-polige HD D-Sub (HD-15) ¦ 1 x HDMI-Ausgang - 19-poliger HDMI Typ A ¦ 1 x 3D Sync-Ausgang ¦ 1 x USB (nur Stromversorgung) - 4-polig USB Typ A ¦ 1 x Audio Line-Out - mini-Telefon 3,5 mm ¦ 1 x programmierbarer 12-V-Trigger (Verwaltung) ¦ 1 x Fernbedienung (Verwaltung) ¦ 1 x Netzwerk - RJ-45 (Verwaltung) ¦ 1 x seriell RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig (Verwaltung)
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7.716,01*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.894,72*
€ 9.394,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.849,76*
€ 9.341,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.755,55*
€ 9.229,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.716,01*
€ 9.182,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.