Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optoma ZU920T DLP-Projektor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8820727
Hersteller:
     Optoma
Herst.-Nr.:
     W9PD7K201VZ1
EAN/GTIN:
     5055387666030
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Ultraheller Laserprojektor für professionelle Installationen. Der ZU920T verfügt über eine staubresistente, IP5X-zertifizierte optische Engine für den Betrieb rund um die Uhr und bietet eine wirklich wartungsfreie Projektion für lange Stunden leistungsstarker Leistung im Eco-Modus. Zu den weiteren Merkmalen gehören ein motorisierter Zoom und Fokus, eine motorisierte Objektivverschiebung und zwei integrierte Lautsprecher. Hohe Helligkeit, Farbpräzision und geräuscharmer Betrieb zusammen mit einem Short-Throw-Objektiv machen diesen Projektor zur idealen Lösung für eine Vielzahl von Endbenutzerszenarien und professionellen Umgebungen, wie z. B. Short-Throw-Digital Signage, Edge-Blending und Projection Mapping, Simulation und immersive Installationen. Die zusätzliche Steuerungsflexibilität von HDBaseT und LAN machen diesen Projektor zu einer erschwinglichen Lösung, die man einfach installieren und vergessen kann.
Optoma ZU920T - DLP-Projektor - Laser - 3D - 8200 ANSI-Lumen - WUXGA (1920 x 1200) - 16:10 - Short-Throw Zoom-Objektiv
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
DLP-Projektor
3D-fähig
Ja (3D-Brille kann separat erworben werden)
Verschiedenes
Sicherheitsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Sicherheitsleiste
Zubehör im Lieferumfang
Fernbedienung mit Tastenbeleuchtung
Kennzeichnung
IP5X
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 90-264 V (50/60 Hz)
Spannungsquelle
AC
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
36 dB
Videoeingang
Videoschnittstellen
VGA, HDMI, HDBaseT
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht
17.5 kg
Maße und Gewicht
Breite
48.6 cm
Tiefe
43.25 cm
Höhe
17.6 cm
Gewicht
14 kg
Lautsprecher
Typ
Integriert
Soundmodus
Stereo
Lautsprecher
2 x Misch-Kanal
Ausgangsleistung/Kanal
10 Watt
Objektiv
Typ
Short-Throw Zoom-Objektiv
Zoomfaktor
1.6x
Vertikale Keystone-Korrektur
30
Horizontale Keystone-Korrektur
30
Zoomtyp
Mit Stromversorgung
Fokustyp
Mit Stromversorgung
Keystone-Korrekturrichtung
Horizontal, vertikal
Typ Objektivverschiebung
Mit Stromversorgung
Richtung der Objektivverschiebung
Horizontal, vertikal
Vertikale Objektivverschiebung
55% / 55%
Horizontale Objektivverschiebung
25% / 25%
Projektor
Sichtbare Bildfläche
127 cm - 762 cm
Besonderheiten
Color Management System, Edge Blending, Unterstützung des Bildformats 16:9, Crestron RoomView, Unterstützung für Bildschirmformat 4:3, Direct Power Off, 360-Grad-Projektion, Eco Mode, Dust Resistant Design, High Dynamic Range (HDR), AMX Control System, DuraCore, 24/7-Betrieb, Telnet-kompatibel, Projektion im Hochformat, Constant Brightness Mode, 4 Corner Correction, AV stumm
OSD-Sprachen
Chinesisch (tradionell), Chinesisch (vereinfacht), Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Russisch, Spanisch
Helligkeit
8200 ANSI-Lumen
Kontrastverhältnis
1100:1 / 3000000:1 (dynamisch)
Lampentyp
Laser
Projektionsdistanz
1.33 m - 13.06 m
Auflösung
WUXGA - WUXGA (1920 x 1200) (unkomprimiert)/ 4K (Größe angepasst)
Gleichmäßigkeit
95 %
Projektionsdistanz-Verhältnis
1.25 - 2.0:1
Lampenlebensdauer
Bis zu 30000 Stunde(n)
Natives Seitenverhältnis
16:10
Steuerungen und Einstellungen
Keystone-Korrektur
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x HDBaseT ¦ 2 x HDMI-Eingang - 19-poliger HDMI Typ A ¦ 1 x VGA - 15-polige HD D-Sub (HD-15) ¦ 1 x 3D Sync in ¦ 1 x Audio Line-In - mini-Telefon 3,5 mm ¦ 1 x HDMI-Ausgang - 19-poliger HDMI Typ A ¦ 1 x 3D Sync-Ausgang ¦ 1 x USB (nur Stromversorgung) - 4-polig USB Typ A ¦ 1 x Audio Line-Out - mini-Telefon 3,5 mm ¦ 1 x programmierbarer 12-V-Trigger (Verwaltung) ¦ 1 x Fernbedienung (Verwaltung) ¦ 1 x Netzwerk - RJ-45 (Verwaltung) ¦ 1 x seriell RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig (Verwaltung)
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6.140,54*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.317,89*
€ 7.518,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.276,95*
€ 7.469,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.174,67*
€ 7.347,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.140,54*
€ 7.307,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.