Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingston IronKey Vault Privacy 80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8821053
Hersteller:
     Kingston Technology
Herst.-Nr.:
     IKVP80ES/960G
EAN/GTIN:
     0740617328431
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Kingston IronKey Vault Privacy 80 External SSD ist eine innovative betriebssystemunabhängige, hardwareverschlüsselte externe SSD mit Touchscreen zum Schutz von Daten. Die VP80ES schützt mit digital signierter Firmware vor Brute-Force-Angriffen und BadUSB. Der Schutz vor Brute-Force-Angriffen führt zu einer Krypto-Löschung des Laufwerks, wenn das Admin- und das User-Passwort standardmäßig 15 Mal hintereinander falsch eingegeben werden. Das Laufwerk ist FIPS 197-zertifiziert mit XTS-AES 256-Bit-Verschlüsselung unter Verwendung eines nach Common Criteria EAL5+ (CC EAL5+) zertifizierten sicheren Mikroprozessors und ist TAA-konform. So selbstverständlich wie das Entsperren eines Smartphones und einfache Dateiübertragungen per Drag & Drop ist der VP80ES darauf ausgelegt, Daten zu schützen und gleichzeitig benutzerfreundlich zu sein. Mit seinem intuitiven Farb-Touchscreen und der Option für mehrere Passwörter (Admin und Benutzer) mit numerischer PIN oder Passphrase ist der Vault Privacy 80ES der Nutzung von Internet und Cloud-Diensten zum Schutz von Daten überlegen. Ob es sich um wichtige Unternehmensinformationen, Kundendokumente oder hochauflösende Bilder und Videos handelt, das Laufwerk ist ideal für kleine und mittelständische Unternehmen (SMB) und Content-Ersteller. Die VP80ES ist der perfekte Begleiter, wenn Sie unterwegs auf sichere Daten und Inhalte angewiesen sind, um Produktivität und Komfort in der Hand zu halten. Der Administrator kann ein Benutzerkennwort aktivieren und Sicherheitsoptionen einrichten, wie z. B. die Konfiguration von Kennwortanforderungen, indem er die maximale Anzahl gemeinsamer Versuche, eine Mindestkennwortlänge von 6-64 Zeichen und alphanumerische Kennwortregeln festlegt. Darüber hinaus können Sie das Leerzeichen verwenden, um sich eine Passphrase in Form einer Liste von Wörtern, eines einprägsamen Zitats oder eines Liedtextes zu merken. Andernfalls verwenden Sie das PIN-Pad zum Entsperren wie bei einem mobilen Gerät und reduzieren fehlgeschlagene Anmeldeversuche und Frustration, indem Sie auf die Schaltfläche "Auge" tippen, um das eingegebene Passwort anzuzeigen. Wenn ein Benutzerkennwort vergessen wurde, kann das Administrationskennwort verwendet werden, um auf die Daten zuzugreifen und den Benutzerzugang wiederherzustellen.
Kingston IronKey Vault Privacy 80 - SSD - verschlüsselt - 960 GB - extern (tragbar) - USB 3.2 Gen 1 (USB-C Steckverbinder) - FIPS 197, 256-bit AES-XTS - TAA-konform
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
84.2 mm
Tiefe
122.5 mm
Höhe
18.5 mm
Gewicht
284.9 g
Gerätetyp
Solid State Drive - extern (tragbar)
Kapazität
960 GB
Merkmale
Secure Erase-Funktion, automatische Sperre, Master and User Dual Passwords, Brute-Force Password Attack Protection, Lesegriff (schreibgeschützt) - Dual-Modus, Farb-Touchscreen, BadUSB Angriffsschutz, konfigurierbare Passwortregeln, PIN/Passphrase-Modi
Schnittstelle
USB 3.2 Gen 1
Hardwareverschlüsselung
Ja
Verschlüsselungsalgorithmus
FIPS 197, 256-bit AES-XTS
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x USB-C Kabel - extern ¦ 1 x Kabel USB-C auf USB 3.0 - extern
Zubehör im Lieferumfang
Trageriemen
Kennzeichnung
ISO 9001, Common Criteria EAL5+
TAA-kompatibel
Ja
Stromversorgung
Stromversorgung
USB-Bus
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
45 °C
Min. Lagertemperatur
-20 °C
Max. Lagertemperatur
60 °C
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
17.02 cm
Transporttiefe
14.22 cm
Transporthöhe
5.84 cm
Transportgewicht
449.7 g
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB 3.2 Gen 1
Software & Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS, Linux, Microsoft Windows, Google Chrome OS
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 226,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 256,69*
€ 305,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 255,25*
€ 303,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 240,75*
€ 286,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 237,71*
€ 282,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 226,70*
€ 269,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.