Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Overland-Tandberg RDX HDD Kartusche


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     509-4000012
Hersteller:
     Tandberg
Herst.-Nr.:
     8862-RDX
EAN/GTIN:
     7050779088627
Suchbegriffe:
RDX Drives
RDX Laufwerk
RDX Band
RDX Cartridge
Die RDX Technology ist ein medien-basiertes Wechselplattensystem und vereint die Vorteile von Festplatten und Bandlaufwerken wie schnelle Zugriffszeiten und hohe Transferraten sowie lange Archivierungszeiten, Kosteneffizienz und Portabilität. Registrieren Sie Ihr RDX Produkt bis zum 31.12.2018 und erhalten Sie eine 6-monatige Lizenz für die Backup-Software Active Image Protector von NetJapan!
Overland-Tandberg - RDX HDD Kartusche - 5 TB - mit 3 Jahre Fortschrittlicher Austauschservice - für P/N: 8636-RDX, 8782-RDX, 8785-RDX, 8813-RDX
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
RDX HDD Kartusche
Breite
8.7 cm
Tiefe
11.9 cm
Höhe
2.3 cm
Anzahl mitgelieferter Medien
1
Herstellergarantie
Service und Support
3 Jahre Garantie
Services im Bundle
3 Jahre Fortschrittlicher Austauschservice
Verschiedenes
Kennzeichnung
FIPS 140-2
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80% (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur
5 °C
Max. Lagertemperatur
26 °C
Media
Archivierungsdauer
10 Jahre
Kapazität ohne Komprimierung
5 TB
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
P/N: 8636-RDX, 8782-RDX, 8785-RDX, 8813-RDX
Weitere Suchbegriffe: RDX Tape, tandberg rdx cartridge, rdx band
Angebote (14)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 509
pro Stück
Frei Haus
ab € 470,60*
€ 514,65*
pro Stück
€ 1,93*
ab € 474,49*
€ 519,00*
pro Stück
Frei Haus
ab € 475,82*
€ 521,30*
17 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 6,90*
ab € 480,39*
€ 524,57*
pro Paket
€ 3,50*
ab € 486,98*
€ 530,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 509
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 514,65*
€ 612,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 508,48*
€ 605,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 494,45*
€ 588,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 488,26*
€ 581,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 470,60*
€ 560,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 509
Versand: Lager 509
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 509
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.