| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1002-8822695 Herst.-Nr.: 941027412-00361 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Mit einer eher traditionellen Gehäuseabdeckung und großen horizontal und vertikal gelagerten Fenstern, ermöglicht der Magellan 9400i eine optimale Ausrichtung für POS und Self Checkout-Touchscreens, Bezahlterminals und Bondrucker, während gleichzeitig der ergonomische Komfort für sitzendes oder stehendes Kassenpersonal gewährleistet wird. Datalogic Magellan 9400i - Barcode-Scanner - integriert - 2D-Imager - decodiert - USB Weitere Informationen: Allgemein | Typ | Barcode-Scanner - integriert - feststehend | ![](/p.gif) | Lokalisierung | Europa | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 1 Jahr | Verschiedenes | Enthaltene Kabel | 1 x USB-Kabel - extern | ![](/p.gif) | Kennzeichnung | RoHS, REACH, China RoHS | Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | 10 °C | ![](/p.gif) | Max. Betriebstemperatur | 40 °C | ![](/p.gif) | Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 5 - 95 % (nicht kondensierend) | Abmessungen und Gewicht | Breite | 29.2 cm | ![](/p.gif) | Tiefe | 40.1 cm | ![](/p.gif) | Höhe | 13 cm | Barcode | Anschlusstechnik | Kabelgebunden | ![](/p.gif) | Schnittstellen Typ | USB | ![](/p.gif) | Scanmodus | Festgelegte Projektion | ![](/p.gif) | Scan-Elementtyp | 2D-Imager | ![](/p.gif) | Funktionen | Checkpoint Electronic Article Surveillance (EAS), gegen elektrostatische Entladung geschützt, Mittelplatte, adaptive Waagenkonfiguration | ![](/p.gif) | TTL Decoding | Decodiert | ![](/p.gif) | Benachrichtigung bei Erfolg | Signalton | ![](/p.gif) | Glastyp | Sapphire Glass (SG) | ![](/p.gif) | Entschlüsselungsfunktion | EAN/JAN, GS1 DataBar, QR-Code, Aztec-Code, UPC-A, UPC-E, MicroPDF417, PDF417, Data Matrix, Micro QR-Code, GS1 DataBar Stacked Omnidirectional, GS1 DataBar Expanded Stacked, GS1 DataBar Composites, GS1 DataBar Stacked | Erweiterung/Konnektivität | Schnittstellen | 1 x USB ¦ 1 x EAS ¦ 2 x USB - Type A ¦ 1 x RS-232 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |