Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Overland-Tandberg RDX QuikStor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8822713
Hersteller:
     Tandberg
Herst.-Nr.:
     8866-RDX
EAN/GTIN:
     7050771088663
Suchbegriffe:
RDX Drives
RDX Laufwerk
USB Festplatte
USB Festplatten
Das RDX QuikStor von Tandberg Data ist ein Wechselplattensystem mit herausnehmbaren Medien, das robusten, zuverlässigen und komfortablen Speicherplatz für Datensicherung, Archivierung und Datenaustausch für kleine und mittlere Unternehmen zur Verfügung stellt. Registrieren Sie Ihr RDX Produkt bis zum 31.12.2018 und erhalten Sie eine 6-monatige Lizenz für die Backup-Software Active Image Protector von NetJapan!
Overland-Tandberg RDX QuikStor - Laufwerk - RDX Kartusche - SuperSpeed USB 3.0 - extern - Schwarz - mit 4-TB-Kassette
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
11 cm
Tiefe
17.8 cm
Höhe
5.2 cm
Gewicht
615 g
Farbe
Schwarz
Gerätetyp
RDX-Laufwerk - extern
Schnittstelle
SuperSpeed USB 3.0
Kombiniert mit
4-TB-Kassette
Herstellergarantie
Typ
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x Datenkabel
MTBF
550,000 Stunde(n)
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS, Linux, Microsoft Windows
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80% (nicht kondensierend)
Wechselplatte
Typ
RDX Kartusche
Datenübertragungsrate
260 MBps (intern)
Medientyp
RDX Kartusche
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB 3.0
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 432,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 482,35*
€ 574,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 476,07*
€ 566,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 452,97*
€ 539,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 446,07*
€ 530,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 432,22*
€ 514,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tandberg
8586-RDX
ab € 128,71*
Zubehör
Tandberg
8731-RDX
ab € 199,99*
Zubehör
Tandberg
8824-RDX
ab € 324,18*
Zubehör
Tandberg
8541-RDX
ab € 87,41*
Zubehör
Tandberg
1022240
ab € 42,03*
Zubehör
FSP Forton Source
9NA0608054
ab € 21,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.