Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Overland-Tandberg RDX QuikStor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8822714
Hersteller:
     Tandberg
Herst.-Nr.:
     8882-RDX
EAN/GTIN:
     7050771088823
Suchbegriffe:
RDX Drives
RDX Laufwerk
rdx drives tandberg
rdx drives
Das externe Overland-Tandberg RDX QuikStor Laufwerk ist eine robuste und zuverlässige Speicherlösung, die den Anforderungen an hohe Datenintegrität und -verfügbarkeit gerecht wird. Zusammen mit einer 5-TB-Cartridge bietet es reichlich Speicherplatz für Backups und Archive. Die SuperSpeed USB 3.0-Schnittstelle sorgt für schnelle Datenübertragungsraten von bis zu 260 MB/s und ist damit ideal für Unternehmen und IT-Profis, die eine effiziente und zuverlässige Datenverwaltung benötigen. Mit einem Betriebstemperaturbereich von 10°C bis 40°C und einer nicht kondensierenden Luftfeuchtigkeit von 20 - 80% ist der RDX QuikStor für verschiedene Umgebungsbedingungen ausgelegt. Seine beeindruckende MTBF von 550.000 Stunden steht für seine Zuverlässigkeit und Langlebigkeit und macht ihn zu einer sinnvollen Investition für die sichere Datenspeicherung. Ob für routinemäßige Backups oder für die Datenwiederherstellung im Notfall, der Overland-Tandberg RDX QuikStor ist eine zuverlässige und skalierbare Speicherlösung.
Overland-Tandberg RDX QuikStor - Laufwerk - RDX Kartusche - SuperSpeed USB 3.0 - extern - Schwarz - mit 5-TB-Kassette
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
11 cm
Tiefe
17.8 cm
Höhe
5.2 cm
Gewicht
615 g
Farbe
Schwarz
Gerätetyp
RDX-Laufwerk - extern
Schnittstelle
SuperSpeed USB 3.0
Kombiniert mit
5-TB-Kassette
Herstellergarantie
Typ
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x Datenkabel
MTBF
550,000 Stunde(n)
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS, Linux, Microsoft Windows
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80% (nicht kondensierend)
Wechselplatte
Typ
RDX Kartusche
Datenübertragungsrate
260 MBps (intern)
Medientyp
RDX Kartusche
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB 3.0
Weitere Suchbegriffe: rdx laufwerk extern
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 540,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 594,77*
€ 707,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 584,39*
€ 695,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 567,21*
€ 674,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 558,25*
€ 664,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 540,07*
€ 642,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.