| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1002-8823481 Herst.-Nr.: 8670-RDX EAN/GTIN: 7050771086706 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Das RDX QuikStor von Tandberg Data ist ein Wechselplattensystem mit herausnehmbaren Medien, das robusten, zuverlässigen und komfortablen Speicherplatz für Datensicherung, Archivierung und Datenaustausch für kleine und mittlere Unternehmen zur Verfügung stellt. Registrieren Sie Ihr RDX Produkt bis zum 31.12.2018 und erhalten Sie eine 6-monatige Lizenz für die Backup-Software Active Image Protector von NetJapan! Overland-Tandberg RDX QuikStor - Laufwerk - RDX Kartusche - SuperSpeed USB 3.0 - intern - 5.25" (13.3 cm) - Schwarz (Packung mit 10) Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 14.7 cm | ![](/p.gif) | Tiefe | 17.1 cm | ![](/p.gif) | Höhe | 4.1 cm | ![](/p.gif) | Gewicht | 635 g | ![](/p.gif) | Farbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Gerätetyp | RDX-Laufwerk - intern | ![](/p.gif) | Schnittstelle | SuperSpeed USB 3.0 | ![](/p.gif) | Packungsmenge | 10 (Spezifikationen gelten für einen Artikel) | Herstellergarantie | Typ | Begrenzte Garantie - 3 Jahre | Verschiedenes | Enthaltene Kabel | 1 x Datenkabel ¦ 1 x Adapter SATA auf Molex | ![](/p.gif) | MTBF | 550,000 Stunde(n) | Software / Systemanforderungen | Erforderliches Betriebssystem | Apple MacOS, Linux, Microsoft Windows | Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | 10 °C | ![](/p.gif) | Max. Betriebstemperatur | 40 °C | ![](/p.gif) | Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 20 - 80% (nicht kondensierend) | Wechselplatte | Typ | RDX Kartusche - 5.25" (13.3 cm) | ![](/p.gif) | Datenübertragungsrate | 260 MBps (intern) | ![](/p.gif) | Medientyp | RDX Kartusche | Erweiterung/Konnektivität | Schnittstellen | 1 x USB 3.0 | ![](/p.gif) | Kompatibles Schaltfeld | 5.25" (13.3 cm) - von vorne zugänglich |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |