Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Overland-Tandberg RDX QuikStor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8823482
Hersteller:
     Tandberg
Herst.-Nr.:
     8771-RDX
EAN/GTIN:
     7050771087710
Suchbegriffe:
RDX Drives
RDX Laufwerk
tandberg rdx laufwerk extern
rdx drives
Das RDX QuikStor von Tandberg Data ist ein Wechselplattensystem mit herausnehmbaren Medien, das robusten, zuverlässigen und komfortablen Speicherplatz für Datensicherung, Archivierung und Datenaustausch für kleine und mittlere Unternehmen zur Verfügung stellt. Registrieren Sie Ihr RDX Produkt bis zum 31.12.2018 und erhalten Sie eine 6-monatige Lizenz für die Backup-Software Active Image Protector von NetJapan!
Overland-Tandberg RDX QuikStor - Laufwerk - RDX Kartusche - SuperSpeed USB 3.0 - intern - 3.5" (8.9 cm) - Schwarz (Packung mit 10)
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
10.2 cm
Tiefe
15.9 cm
Höhe
4.1 cm
Gewicht
408 g
Farbe
Schwarz
Gerätetyp
RDX-Laufwerk - intern
Schnittstelle
SuperSpeed USB 3.0
Packungsmenge
10 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Herstellergarantie
Typ
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x Datenkabel ¦ 1 x Adapter SATA auf Molex
MTBF
550,000 Stunde(n)
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS, Linux, Microsoft Windows
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80% (nicht kondensierend)
Wechselplatte
Typ
RDX Kartusche - 3.5" (8.9 cm)
Datenübertragungsrate
260 MBps (intern)
Medientyp
RDX Kartusche
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB 3.0
Kompatibles Schaltfeld
3.5" (8.9 cm) - von vorne zugänglich
Weitere Suchbegriffe: rdx drives tandberg
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.075,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.105,27*
€ 1.315,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.102,14*
€ 1.311,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.086,20*
€ 1.292,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.079,44*
€ 1.284,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.075,89*
€ 1.280,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.