Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS IPCS54511A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     C1002-8823912
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     IPCS54511A
EAN/GTIN:
     4043158193640
Suchbegriffe:
Domekamera
IR-Überwachungskamera
Alarmkamera
Farbkamera
ABUS IPCS54511A - Netzwerk-Überwachungskamera - Kuppel - wetterfest - Farbe (Tag&Nacht) - 4 MP - 2688 x 1520 - feste Brennweite - Audio - LAN 10/100 - MJPEG, H.264, H.265 - Gleichstrom 12 V / PoE
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Kuppel
Breite
13.9 cm
Tiefe
13.9 cm
Höhe
12.8 cm
Gewicht
0.7 kg
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Gerätetyp
Netzwerk-Überwachungskamera
Audiounterstützung
Ja: integriertes Mikrofon
Kameramontagetyp
Wandmontage, Deckenmontage
Verschiedenes
Kennzeichnung
IP67
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Gleichstrom 12 V / PoE
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-25 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (in Betrieb)
0 - 95%
Kamera
Typ
Farbe - Tag&Nacht - fest - wetterfest
Leistungsmerkmale
Backlight Compensation (BLC), Progressive Scanning, Wide Dynamic Range (WDR), automatischer Weißabgleich, 3D Digital Noise Reduction Technology
Belichtungsbereich
1/3 Sek - 1/100000 Sek
Digital-Video-Format
MJPEG, H.264, H.265
Max. Digitalvideoauflösung
2688 x 1520
Infrarrotabstand
30 m
Bewegungserkennung
Ja
Bildrate (max.)
25 Bilder pro Sekunde
Schnittstellen
Netzwerkprotokolle
DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, NTP, SMTP, TCP/IP, UDP/IP, RTSP, HTTPS, UPnP, IPv4, IPv6
Netzwerkschnittstelle
Ethernet 10Base-T/100Base-TX
Bildsensor
Typ
4 MP PS CMOS 14.1 mm (1/1.8")
Erweiterung/Konnektivität
Unterstützte Speicherkarten
microSD-Karte
Anschlüsse
LAN/Stromversorgung - RJ-45
Objektivkonstruktion
Typ
Feste Brennweite
Brennweite
2.8 mm
Objektiv-Irisblende
F/1.0
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 190,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 266,78*
€ 317,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 261,31*
€ 310,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 228,50*
€ 271,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,08*
€ 260,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,53*
€ 250,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 190,23*
€ 226,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.