Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7532-WDBB9G0010BNC-WRSN Herst.-Nr.: WDBB9G0010BNC-WRSN EAN/GTIN: 0619659193430 |
| |
|
| | |
| Bereit für die extreme Geschwindigkeit der WD BLACK SN850X NVMe-SSD? Verkürzen Sie Ladezeiten und reduzieren Sie Framerate-Einbrüche, Lags und nachgeladene Texturen mit erstklassiger Leistung für Gaming auf hohem Niveau. Der Gaming-Speicher ist in Kapazitäten von 1 TB, um kontinuierliche Spitzenleistung für flüssiges Gameplay zu erhalten. Mit den anderen Funktionen des Game Mode 2.0 (nur Windows), der automatisch von WD BLACK-Dashboard aktiviert wird, liefert die WD BLACK SN850X NVMe-SSD erstklassige Leistung für Streaming, Aufzeichnungen und den entscheidenden Gaming-Vorteil. WD_BLACK SN850X NVMe SSD WDBB9G0010BNC - SSD - 1 TB - intern - M.2 2280 - PCIe 4.0 (NVMe) - Schwarz Weitere Informationen: Allgemein | Formfaktor | M.2 2280 | | Gerätetyp | Solid State Drive - intern | | Kapazität | 1 TB | | Merkmale | Game Mode 2.0 | | Schnittstelle | PCIe 4.0 (NVMe) | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 5 Jahre | Verschiedenes | Farbe | Schwarz | | Lokalisierung | Weltweit | | Verpackung | Retail | Leistung | Interner Datendurchsatz | 7300 MBps | Erweiterung und Konnektivität | Schnittstellen | 1 x PCI Express 4.0 (NVMe) | | Kompatibles Schaltfeld | M.2 2280 | Software & Systemanforderungen | Software inbegriffen | WD_BLACK Dashboard (nur Windows) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 7532 | | | | | | pro Stück | € 6,29* | ab € 85,62* | € 92,03* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 92,92* | € 99,64* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 101,45* | € 108,90* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 101,62* | € 108,91* | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 124,07* | € 132,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7532 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 7532 | | Versand: Lager 7532 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,29* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7532 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|