Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 173-46136373 Herst.-Nr.: WDBB9G0020BNC-WRSN EAN/GTIN: 0619659193447 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Bereit für die extreme Geschwindigkeit der WD BLACK SN850X NVMe SSD? Verkürzen Sie Ladezeiten und reduzieren Sie Framerate-Einbrüche, Lags und nachgeladene Texturen mit erstklassiger Leistung für Gaming auf hohem Niveau. Der Gaming-Speicher ist in Kapazitäten von 2 TB, um kontinuierliche Spitzenleistung für flüssiges Gameplay zu erhalten. Mit den anderen Funktionen des Game Mode 2.0 (nur Windows), der automatisch von WD BLACK-Dashboard aktiviert wird, liefert die WD BLACK SN850X NVMe-SSD erstklassige Leistung für Streaming, Aufzeichnungen und den entscheidenden Gaming-Vorteil. WD_BLACK SN850X NVMe SSD WDBB9G0020BNC - SSD - 2 TB - intern - M.2 2280 - PCIe 4.0 (NVMe) - Schwarz Weitere Informationen: Allgemein | Formfaktor | M.2 2280 | ![](/p.gif) | Gerätetyp | Solid State Drive - intern | ![](/p.gif) | Kapazität | 2 TB | ![](/p.gif) | Merkmale | Game Mode 2.0 | ![](/p.gif) | Schnittstelle | PCIe 4.0 (NVMe) | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 5 Jahre | Verschiedenes | Farbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Lokalisierung | Weltweit | ![](/p.gif) | Verpackung | Retail | Leistung | Interner Datendurchsatz | 7300 MBps | Erweiterung und Konnektivität | Schnittstellen | 1 x PCI Express 4.0 (NVMe) | ![](/p.gif) | Kompatibles Schaltfeld | M.2 2280 | Software & Systemanforderungen | Software inbegriffen | WD_BLACK Dashboard (nur Windows) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (6) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 173 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | Frei Haus | ab € 277,13* | € 298,18* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | Frei Haus | ab € 279,78* | € 301,60* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 19 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 2,00* | ab € 292,01* | € 312,81* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 4 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 1,00* | ab € 321,03* | € 344,04* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 6,90* | ab € 328,86* | € 352,51* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 173 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 173 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 173 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | ![](/p.gif) | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 173 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|