Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PNY CS1030 SSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8825093
Hersteller:
     PNY
Herst.-Nr.:
     M280CS1030-500-RB
EAN/GTIN:
     0751492641621
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
Das PNY CS1030 M.2 NVMe SSD ist eine hervorragende Wahl für ein NVMe-Upgrade von einem SATA-basierten Solid State Drive (SSD) oder einer herkömmlichen Festplatte in einem NVMe-fähigen Desktop- oder Laptop-Computer. Das CS1030-Laufwerk wurde als Upgrade von herkömmlichem SATA-basiertem Speicher entwickelt, um die hohe Bandbreite der NVMe-Schnittstelle zu nutzen und so schnellere Boot-Zeiten, schnellere Anwendungsstarts und eine bessere Gesamtsystemleistung zu erzielen. Mit NVMe erreichen Sie mehr in kürzerer Zeit: Hochfahren, Ausschalten und Laden von Anwendungen sind bis zu viermal schneller als bei SATA-basierten SSDs. Die NVMe-Schnittstelle bietet eine außergewöhnliche Leistung von bis zu 2.500 MB/s seq. beim Lesen und 1.900 MB/s seq. beim Schreiben. Sie wurde als leistungsstarker Ersatz für herkömmlichen SATA-basierten Speicher entwickelt, um schnellere Boot-Zeiten, schnellere Anwendungsstarts und eine bessere Gesamtsystemleistung zu ermöglichen. Da es keine beweglichen Teile gibt, ist das PNY CS1030 M.2 NVMe SSD äußerst langlebig und weniger anfällig für Ausfälle. Die PNY CS1030 wurde mit demselben Maß an Qualität und Langlebigkeit entwickelt, das Verbraucher bereits von der CS900 SSD gewohnt sind.
PNY CS1030 - SSD - 500 GB - intern - M.2 2280 - PCIe 3.0 x4 (NVMe)
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
M.2 2280
Breite
22 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
4 mm
Gewicht
6.6 g
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
500 GB
Merkmale
TRIM-Unterstützung, End-to-End-Datenpfadschutz, ECC Recovery LDPC, NVM Express (NVMe) 1.3, L1.2 Energiesparmodus, Autonomous Power State Transition (APST), Active State Power Management (ASPM), S.M.A.R.T.
Schnittstelle
PCIe 3.0 x4 (NVMe)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Verschiedenes
Kennzeichnung
VCCI, BSMI, FCC, RoHS, KCC, REACH
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Min. Lagertemperatur
-40 °C
Max. Lagertemperatur
85 °C
Leistung
Interner Datendurchsatz
2000 MBps (lesen)/ 1100 MBps (Schreiben)
Zuverlässigkeit
MTBF
2,000,000 Stunden
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x PCI Express 3.0 x4 (NVMe)
Kompatibles Schaltfeld
M.2 2280
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,81*
€ 77,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,59*
€ 75,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,48*
€ 71,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,00*
€ 67,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,44*
€ 65,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,92*
€ 58,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.