Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu SSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu PY-TS38NK8 Internes Solid State Drive 3,84 TB Serial ATA III
Fujitsu PY-TS38NK8 Internes Solid State Drive 3,84 TB Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     C1002-8836509
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     PY-TS38NK8
EAN/GTIN:
     4065221763055
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Fujitsu - SSD - Mixed Use - 3.84 TB - Enterprise - Hot-Swap - 2.5" (6.4 cm) (in 8,9 cm Träger) (in 3,5 Zoll Träger) - SATA 6Gb/s
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Gerätetyp
Solid State Drive - Hot-Swap
Kapazität
3.84 TB
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
3,5 Zoll LFF Hot-Plug Einschub
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Laufwerkaufzeichnungen pro Tag
3
Laufwerkklasse
Mixed Use
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm) oder 8,9 cm (3,5 Zoll) (mit enthaltenem Schaltfeld-Adapter)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.341,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.530,93*
€ 3.011,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.509,31*
€ 2.986,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.432,19*
€ 2.894,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.384,80*
€ 2.837,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.341,72*
€ 2.786,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fujitsu
VFY:R1335SC033IN
ab € 1.231,10*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R1336SC042IN
ab € 1.783,93*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R1336SC065IN
ab € 1.876,73*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R1336SC082IN
ab € 2.271,12*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R1442SC311IN
ab € 4.825,96*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R1442SC331IN
ab € 5.788,25*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R2452SC311IN
ab € 4.653,15*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R2452SC332IN
ab € 6.654,92*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R2537SC330IN
ab € 4.242,94*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R2537SC340IN
ab € 2.938,43*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R2537SC540IN
ab € 3.878,81*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R2537SC541IN
ab € 3.858,76*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R2537SC551IN
ab € 4.540,02*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R2537SC380IN
ab € 5.262,63*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R2537SC562IN
ab € 5.253,32*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.