Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESR Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
esr K18039X1 Tonerkartusche Kompatibel Schwarz
esr K18039X1 Tonerkartusche Kompatibel Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1002-8837062
Hersteller:
     Armor
Herst.-Nr.:
     K18039X1
EAN/GTIN:
     3112539905187
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
ESR - Schwarz - kompatibel - Karton - wiederaufbereitet - Tonerpatrone (Alternative zu: Dell 593-11188) - für P/N: B1160W, B1163W, B1165nfw
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
39 cm
Transporttiefe
18 cm
Transporthöhe
31.2 cm
Transportgewicht
2.015 kg
Alternative zu
Dell 593-11188
Abmessungen (B x T x H)/Gewicht
1.588 kg
Verschiedenes
Preistyp
Wiederaufbereitet
Packungstyp
Karton
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 45000 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
P/N: B1160W, B1163W, B1165nfw
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,68*
€ 119,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,10*
€ 117,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,22*
€ 107,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,67*
€ 104,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,28*
€ 91,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.