Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESR - Magenta - kompatibel - Karton - wiederaufbereitet - Tonerpatrone (Alternative zu: Epson C13S050628) - für Epson AcuLaser C2900DN, C2900N, CX29DNF, CX29NF; Stylus CX2900


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESR - Magenta - kompatibel - Karton - wiederaufbereitet - Tonerpatrone (Alternative zu: Epson C13S050628) - für Epson AcuLaser C2900DN, C2900N, CX29DNF, CX29NF; Stylus CX2900
Artikel-Nr.:
     C1002-8837066
Hersteller:
     Armor
Herst.-Nr.:
     K18557X1
EAN/GTIN:
     3112539906689
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
ESR - Magenta - kompatibel - Karton - wiederaufbereitet - Tonerpatrone (Alternative zu: Epson C13S050628) - für Epson AcuLaser C2900DN, C2900N, CX29DNF, CX29NF; Stylus CX2900
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
19 cm
Transporttiefe
11.5 cm
Transporthöhe
5.5 cm
Transportgewicht
181 g
Alternative zu
Epson C13S050628
Abmessungen (B x T x H)/Gewicht
134 g
Verschiedenes
Preistyp
Wiederaufbereitet
Packungstyp
Karton
Verbrauchsmaterial
Farbe
Magenta
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 2500 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Epson AcuLaser C2900DN, C2900N, CX29DNF, CX29NF ¦ Epson Stylus CX2900
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,99*
€ 40,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,77*
€ 40,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,61*
€ 38,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,10*
€ 37,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,81*
€ 35,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,09*
€ 31,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.