| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-8837202 Herst.-Nr.: PY-TS96NM9 EAN/GTIN: 4065221762997 |
| |
|
| | |
| Fujitsu - SSD - Read Intensive - 960 GB - Enterprise - Hot-Swap - 2.5" (6.4 cm) (in 8,9 cm Träger) (in 3,5 Zoll Träger) - SATA 6Gb/s - für PRIMERGY RX2530 M6 (3.5") Weitere Informationen: Allgemein | Formfaktor | 2.5" (6.4 cm) | | Gerätetyp | Solid State Drive - Hot-Swap | | Kapazität | 960 GB | | Schnittstelle | SATA 6Gb/s | Verschiedenes | Zubehör im Lieferumfang | 3,5 Zoll LFF Hot-Plug Einschub | Leistung | Übertragungsrate Laufwerk | 600 MBps (extern) | | Laufwerkaufzeichnungen pro Tag | 1 | | Laufwerkklasse | Read Intensive | Erweiterung und Konnektivität | Schnittstellen | 1 x SATA 6 Gb/s | | Kompatibles Schaltfeld | 2.5" (6.4 cm) oder 8,9 cm (3,5 Zoll) (mit enthaltenem Schaltfeld-Adapter) | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Fujitsu PRIMERGY RX2530 M6 (3.5") |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |