Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synology HAT5310 Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     1231-3419-008
Hersteller:
     Synology
Herst.-Nr.:
     HAT5310-8T
EAN/GTIN:
     4711174724727
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Synology HAT5310 - Festplatte - 8 TB - intern - 3.5" (8.9 cm) - SATA 6Gb/s - 7200 rpm - Puffer: 256 MB - für RackStation RS1619xs+, RS3621xs+, RS4021xs+
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
3.5" (8.9 cm)
Breite
101.85 mm
Tiefe
147 mm
Höhe
26.1 mm
Gewicht
720 g
Gerätetyp
Festplatte - intern
Puffergröße
256 MB
Kapazität
8 TB
Byte pro Sektor
512
Merkmale
NAS-kompatibel, Enterprise, Persistente Schreib-Cache-Technologie, Arbeitslast bis zu 550 TB pro Jahr
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Verschiedenes
Kennzeichnung
UL, TUV, BSMI, RoHS, ICES, KC, EAC, RCM, UKCA
Stromversorgung
Energieverbrauch
5.61 Watt (Leerlauf) ¦ 9.29 Watt (zufälliges Lesen/Schreiben)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 90% RH (non-condensing)
Min. Lagertemperatur
-40 °C
Max. Lagertemperatur
70 °C
Schocktoleranz (in Betrieb)
70 g @ 2 ms
Schocktoleranz (nicht in Betrieb)
250 g @ 2 ms
Vibrationstoleranz (in Betrieb)
0.75 g @ 5-300 Hz
Vibrationstoleranz (nicht in Betrieb)
3 g @ 5-500 Hz
Leistung
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Interner Datendurchsatz
248 MBps
Zuverlässigkeit
MTBF
2,000,000 Stunden
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
3.5" (8.9 cm)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Synology RackStation RS1619xs+, RS3621xs+, RS4021xs+
Angebote (14)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1231
5
pro Stück
€ 3,51*
ab € 277,32*
€ 301,18*
pro Stück
Frei Haus
ab € 278,74*
€ 303,03*
pro Stück
Frei Haus
ab € 277,68*
€ 303,37*
2 Tage
68
pro Stück
Frei Haus
ab € 281,07*
€ 306,38*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 283,94*
€ 307,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1231
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 301,18*
€ 358,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 295,70*
€ 351,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 293,92*
€ 349,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 277,32*
€ 330,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 1231
Versand: Lager 1231
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,51*
ab € 550,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1231
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Synology
RS822RP+
ab € 1.065,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.