Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESR Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESR Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1002-8837527
Hersteller:
     Armor
Herst.-Nr.:
     K15384X1
EAN/GTIN:
     3112539902797
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
ESR - Schwarz - kompatibel - Karton - wiederaufbereitet - Tonerpatrone (Alternative zu: Epson C13S051170, Epson C13S051173) - für Epson AcuLaser M4000, M4000DN, M4000DTN, M4000N, M4000TN
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
39 cm
Transporttiefe
18 cm
Transporthöhe
31.2 cm
Transportgewicht
2.506 kg
Alternative zu
Epson C13S051170, Epson C13S051173
Abmessungen (B x T x H)/Gewicht
2.08 kg
Verschiedenes
Preistyp
Wiederaufbereitet
Packungstyp
Karton
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 20000 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Epson AcuLaser M4000, M4000DN, M4000DTN, M4000N, M4000TN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,36*
€ 80,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,26*
€ 80,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,18*
€ 78,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,74*
€ 78,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,28*
€ 76,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.