Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESR Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Armor K40121X1 Tonerkartusche Kompatibel Schwarz
Armor K40121X1 Tonerkartusche Kompatibel Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1002-8837550
Hersteller:
     Armor
Herst.-Nr.:
     K40121X1
EAN/GTIN:
     3112539908164
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
ESR - Schwarz - kompatibel - Karton - wiederaufbereitet - Tonerpatrone (Alternative zu: Konica Minolta TN514K) - für Konica Minolta bizhub C458, C558, C658
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
48.5 cm
Transporttiefe
6.8 cm
Transporthöhe
6.8 cm
Alternative zu
Konica Minolta TN514K
Abmessungen (B x T x H)/Gewicht
734 g
Verschiedenes
Preistyp
Wiederaufbereitet
Packungstyp
Karton
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 28000 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Konica Minolta bizhub C458, C558, C658
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,72*
€ 42,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,65*
€ 42,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,23*
€ 41,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,77*
€ 41,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,53*
€ 41,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,78*
€ 40,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.