Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESR Magenta


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESR Magenta
Artikel-Nr.:
     C1002-8837551
Hersteller:
     Armor
Herst.-Nr.:
     K15936X1
EAN/GTIN:
     3112539904197
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
ESR - Magenta - kompatibel - Karton - wiederaufbereitet - Tonerpatrone (Alternative zu: Ricoh 406099) - für Gestetner SP C221, SP C222; NRG SP C221, SP C222; Rex Rotary SP C221, SP C222
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
34.4 cm
Transporttiefe
12.9 cm
Transporthöhe
20.6 cm
Alternative zu
Ricoh 406099
Abmessungen (B x T x H)/Gewicht
960 g
Verschiedenes
Preistyp
Wiederaufbereitet
Packungstyp
Karton
Verbrauchsmaterial
Farbe
Magenta
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 2000 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Lanier SP C221N, SP C221SF, SP C222DN, SP C222SF ¦ Gestetner SP C221N, SP C221SF, SP C222DN, SP C222SF ¦ Nashuatec SP C221N, SP C221SF, SP C222DN, SP C222SF ¦ NRG SP C221N, SP C221SF, SP C222DN, SP C222SF ¦ Rex Rotary SP C221N, SP C221SF, SP C222DN, SP C222SF ¦ Ricoh Aficio SP C221N, Aficio SP C221SF, Aficio SP C222DN, Aficio SP C222SF ¦ Ricoh IPSiO SP C221SFL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,23*
€ 40,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,18*
€ 40,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,50*
€ 38,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,76*
€ 36,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,66*
€ 34,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,84*
€ 29,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.