Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESR Magenta


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESR Magenta
Artikel-Nr.:
     C1002-8837563
Hersteller:
     Armor
Herst.-Nr.:
     K15915X1
EAN/GTIN:
     3112539904005
Suchbegriffe:
Kyocera Toner
Lasertoner Kyocera
Toner Cartridge Kyocera
Toner Kyocera
ESR - Magenta - kompatibel - Box - Tonerpatrone (Alternative zu: Kyocera 1T02PABNL0, Kyocera TK-5135M) - für Kyocera TASKalfa 265ci, 266ci
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
34.4 cm
Transporttiefe
12.9 cm
Transporthöhe
20.6 cm
Transportgewicht
492 g
Alternative zu
Kyocera 1T02PABNL0, Kyocera TK-5135M
Abmessungen (B x T x H)/Gewicht
250 g
Verschiedenes
Packungstyp
Box
Verbrauchsmaterial
Farbe
Magenta
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 5000 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Kyocera TASKalfa 265ci, 266ci
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,52*
€ 42,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,06*
€ 41,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,29*
€ 39,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,49*
€ 37,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,96*
€ 35,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,54*
€ 30,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.