Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell P2422HE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8837952
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     P2422HE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dell Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Bleiben Sie länger produktiv, ganz gleich, wo Sie arbeiten. Reduzieren Sie schädliches blaues Licht mit diesem schlanken 60,96 cm (24")-FHD-Hub-Monitor mit ComfortView Plus.
Dell P2422HE - LED-Monitor - 61 cm (24") (23.8" sichtbar) - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 60 Hz - IPS - 250 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - HDMI, DisplayPort, USB-C - mit 3 Years Premium Panel Guarantee
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
6 kg
Display-Typ
LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung
61 cm (24")
Sichtbare Bildfläche
60.47 cm (23.8")
Besonderheiten
Flimmerfreie Technologie, ohne Quecksilber, arsenfreies Glas, an 3 Seiten ohne Blende
Integrierte Peripheriegeräte
USB 3.2 Gen 1/USB-C Hub
Farbunterstützung
16,7 Millionen Farben
Helligkeit
250 cd/m²
Bildschirmbeschichtung
Blendfrei
Reaktionszeit
5 ms (Grau-zu-Grau schnell), 8 ms (Grau-zu-Grau normal)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
53.78 cm x 17.957 cm x 49.611 cm - mit Fuß
Seitenverhältnis
16:9
Kontrast
1000:1
Native Auflösung
Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz
Pixelpitch
0.2745 mm
Horizontaler Betrachtungswinkel
178
Vertikaler Betrachtungswinkel
178
Bildschirmtyp
IPS
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie
WLED Edgelight-Hintergrundbeleuchtung
Vertikale Bildwiederholrate
56 - 76 Hz
Horizontale Bildwiederholrate
30 - 83 kHz
Ppi
93
Energie Effizienzklasse
Klasse D
USB-Spannungsversorgung
65 Watt
Farbraum
99% sRGB
Herstellergarantie
Services im Bundle
3 Years Premium Panel Guarantee
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Unterstützung für VESA-Schnittstelle
Enthaltene Kabel
1 x DisplayPort-Kabel - DisplayPort zu DisplayPort - 1.8 m ¦ 1 x USB-C Kabel - 1.8 m
Zubehör im Lieferumfang
Kabelbinder
Kennzeichnung
RoHS, BFR-frei, PVC-free
Stromversorgung
Eingangsspannung
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.3 Watt
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand
14.5 W
Stromverbrauch (Aus-Modus)
0.2 Watt
Stromverbrauch (max.)
118 Watt
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)
14.5 kWh/1.000 h
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 80% (nicht kondensierend)
Konnektivität
Schnittstellen
DisplayPort 1.2 (HDCP 1.4) ¦ DisplayPort-Ausgang (MST) ¦ HDMI (HDCP 1.4) ¦ USB-C 3.2 Gen 1 Upstream/DisplayPort 1.2 Alt Mode mit Spannungsversorgung (bis zu 65 W) ¦ 4 x USB 3.2 Gen 1 Downstream ¦ LAN (RJ-45)
Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht
Mit Fuß - Breite: 53.78 cm - Tiefe: 17.957 cm - Höhe: 49.611 cm - Gewicht: 6 kg ¦ Ohne Fuß - Breite: 53.78 cm - Tiefe: 5.215 cm - Höhe: 31.85 cm - Gewicht: 3.81 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht
8.38 kg
Mechanisch
Rotationswinkel
180
Neigungswinkel
-5/+21
Höheneinstellung
150 mm
Schwenkwinkel
90
Einstellungen der Anzeigeposition
Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
VESA-Halterung
100 x 100 mm
Informationen zur Nachhaltigkeit
EPEAT-kompatibel
EPEAT Gold
TCO-zertifiziert
TCO Certified Displays 8, TCO Certified Edge Displays
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
CO2-Fußabdruck
542 Kohlendioxidemissionen in kg
CF/Einheit gesamt Standardabweichung (kg CO2e)
96
PAIA Version
1.2.15, 2021
Verwendung (kg CO2e)
151
Herstellung (kg CO2e)
347
Logistik (kg CO2e)
42
EOL (kg CO2e)
2
Kohlenstoff insgesamt, ohne Nutzungsphase (kg CO2e)
391
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 226,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 260,45*
€ 309,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 259,74*
€ 309,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 248,17*
€ 295,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 247,07*
€ 294,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 226,07*
€ 269,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.