Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESR Cyan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
esr K18084X1 Tonerkartusche Kompatibel Cyan
esr K18084X1 Tonerkartusche Kompatibel Cyan
Artikel-Nr.:
     C1002-8837998
Hersteller:
     Armor
Herst.-Nr.:
     K18084X1
EAN/GTIN:
     3112539905354
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
ESR - Cyan - kompatibel - Karton - wiederaufbereitet - Tonerpatrone (Alternative zu: Dell 593-10876) - für Dell 7130cdn
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
12 cm
Transporttiefe
55.4 cm
Transporthöhe
14 cm
Transportgewicht
1.052 kg
Alternative zu
Dell 593-10876
Abmessungen (B x T x H)/Gewicht
820 g
Verschiedenes
Preistyp
Wiederaufbereitet
Packungstyp
Karton
Verbrauchsmaterial
Farbe
Cyan
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 20000 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Dell 7130cdn
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,66*
€ 75,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,22*
€ 74,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,93*
€ 70,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,84*
€ 65,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,30*
€ 62,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,02*
€ 55,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.