Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESR Cyan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
esr K18520X1 Tonerkartusche Kompatibel Cyan
esr K18520X1 Tonerkartusche Kompatibel Cyan
Artikel-Nr.:
     C1002-8838027
Hersteller:
     Armor
Herst.-Nr.:
     K18520X1
EAN/GTIN:
     3112539906627
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
ESR - Cyan - kompatibel - Box - Tonerpatrone (Alternative zu: OKI 46471103) - für OKI C823dn, 823n, 833dn, 833n, 843dn; ES 8434dn
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
38 cm
Transporttiefe
14 cm
Transporthöhe
23.3 cm
Transportgewicht
802 g
Alternative zu
OKI 46471103
Abmessungen (B x T x H)/Gewicht
488 g
Verschiedenes
Packungstyp
Box
Verbrauchsmaterial
Farbe
Cyan
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 7000 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
OKI C823dn, 823n, 833dn, 833n, 843dn ¦ OKI ES 8434dn
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,63*
€ 79,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,31*
€ 78,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,69*
€ 76,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,09*
€ 76,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,44*
€ 73,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.