Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESR Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESR Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1002-8838055
Hersteller:
     Armor
Herst.-Nr.:
     K12158X1
EAN/GTIN:
     3112539902001
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
ESR - Schwarz - kompatibel - Karton - wiederaufbereitet - Tonerpatrone (Alternative zu: Dell 310-5401, IBM 75P5708, Lexmark 12A8400, Lexmark 24036SE, Lexmark X340A11G, Lexmark X340A21G) - für Dell 1710; Lexmark E230, E232, E234, E238, E240, E330, E332, E340, E342, X340
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
34.4 cm
Transporttiefe
12.9 cm
Transporthöhe
20.6 cm
Transportgewicht
874 g
Alternative zu
Dell 310-5401, IBM 75P5708, Lexmark 12A8400, Lexmark 24036SE, Lexmark X340A11G, Lexmark X340A21G
Abmessungen (B x T x H)/Gewicht
620 g
Verschiedenes
Preistyp
Wiederaufbereitet
Packungstyp
Karton
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 2500 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Dell 1710, 1710n ¦ Dell Personal 1700, 1700n ¦ Lexmark E230, E232, E232n, E232t, E234, E234n, E234tn, E238, E240, E240n, E240t, E240tn, E330, E332, E332n, E332tn, E340, E342n, E342tn, X340, X340n
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,82*
€ 40,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,45*
€ 39,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,79*
€ 37,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,62*
€ 36,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,42*
€ 33,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,44*
€ 29,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.