Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESR - Schwarz - kompatibel - Karton - wiederaufbereitet - Tonerpatrone (Alternative zu: Dell 593-10131, IBM 75P6960, Lexmark 64016HE, Lexmark 64036HE) - für Dell Workgroup 5210,...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESR - Schwarz - kompatibel - Karton - wiederaufbereitet - Tonerpatrone (Alternative zu: Dell 593-10131, IBM 75P6960, Lexmark 64016HE, Lexmark 64036HE) - für Dell Workgroup 5210,...
Artikel-Nr.:
     C1002-8838056
Hersteller:
     Armor
Herst.-Nr.:
     K15399X1
EAN/GTIN:
     3112539902872
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
ESR - Schwarz - kompatibel - Karton - wiederaufbereitet - Tonerpatrone (Alternative zu: Dell 593-10131, IBM 75P6960, Lexmark 64016HE, Lexmark 64036HE) - für Dell Workgroup 5210, 5310; IBM Infoprint 1532, 1552, 1572; Lexmark T640, T642, T644
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
39 cm
Transporttiefe
18 cm
Transporthöhe
31.2 cm
Transportgewicht
2.638 kg
Alternative zu
Dell 593-10131, IBM 75P6960, Lexmark 64016HE, Lexmark 64036HE
Abmessungen (B x T x H)/Gewicht
2.186 kg
Verschiedenes
Preistyp
Wiederaufbereitet
Packungstyp
Karton
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 32000 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Dell Workgroup 5210n, 5310n ¦ IBM Infoprint 1532, 1552, 1552n, 1572, 1572n ¦ Lexmark T640, T640dn, T640dtn, T640n, T642, T642dn, T642dtn, T642n, T642tn, T644, T644dn, T644dtn, T644n, T644tn
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,89*
€ 81,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,28*
€ 81,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,16*
€ 75,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,53*
€ 72,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,49*
€ 62,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.