| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-8838090 Herst.-Nr.: K15183X1 EAN/GTIN: 5055792350241 |
| |
|
| | |
| ESR - Cyan - kompatibel - Karton - wiederaufbereitet - Tonerpatrone (Alternative zu: Lexmark C736H1CG, Lexmark C736H2CG) - für Lexmark C736dn, C736N, X736de, X738de, X738dte Weitere Informationen: Allgemein | Transportbreite | 34.4 cm | | Transporttiefe | 12.9 cm | | Transporthöhe | 20.6 cm | | Alternative zu | Lexmark C736H1CG, Lexmark C736H2CG | | Abmessungen (B x T x H)/Gewicht | 915 g | Verschiedenes | Preistyp | Wiederaufbereitet | | Packungstyp | Karton | Verbrauchsmaterial | Farbe | Cyan | | Drucktechnologie | Laser | | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | | Verbrauchsmaterialtyp | Tonerpatrone | | Ergiebigkeit | Bis zu 10000 Seiten | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Lexmark C736dn, C736N, X736de, X738de, X738dte |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner Lexmark, Toner Cartridge Lexmark, Toner Lexmark, Tonerkartusche Lexmark, Tonerkassette Lexmark, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, lasertoner |
| | |
| |