Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESR Magenta


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESR Magenta
Artikel-Nr.:
     C1002-8838096
Hersteller:
     Armor
Herst.-Nr.:
     K15900X1
EAN/GTIN:
     3112539903893
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
ESR - Magenta - kompatibel - Karton - wiederaufbereitet - Tonerpatrone (Alternative zu: Lexmark C792X1MG, Lexmark C792X2MG) - für Lexmark C792De, C792dhe, C792dte, C792e
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
46.9 cm
Transporttiefe
16.5 cm
Transporthöhe
32.3 cm
Transportgewicht
2.241 kg
Alternative zu
Lexmark C792X1MG, Lexmark C792X2MG
Abmessungen (B x T x H)/Gewicht
1.736 kg
Verschiedenes
Preistyp
Wiederaufbereitet
Packungstyp
Karton
Verbrauchsmaterial
Farbe
Magenta
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 20000 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Lexmark C792De, C792dhe, C792dte, C792e
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 94,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,71*
€ 146,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,20*
€ 145,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,61*
€ 131,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,40*
€ 126,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,52*
€ 112,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.