Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESR - Magenta - kompatibel - Karton - wiederaufbereitet - Tonerpatrone (Alternative zu: Konica Minolta TN221M) - für Konica Minolta bizhub C227, C287; Olivetti d-Color MF223, MF283


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESR - Magenta - kompatibel - Karton - wiederaufbereitet - Tonerpatrone (Alternative zu: Konica Minolta TN221M) - für Konica Minolta bizhub C227, C287; Olivetti d-Color MF223, MF283
Artikel-Nr.:
     C1002-8838107
Hersteller:
     Armor
Herst.-Nr.:
     K40034X1
EAN/GTIN:
     3112539907464
Suchbegriffe:
Bastelkarton
Lasertoner
Original-Toner
Toner
ESR - Magenta - kompatibel - Karton - wiederaufbereitet - Tonerpatrone (Alternative zu: Konica Minolta TN221M) - für Konica Minolta bizhub C227, C287; Olivetti d-Color MF223, MF283
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
49 cm
Transporttiefe
7 cm
Transporthöhe
7 cm
Alternative zu
Konica Minolta TN221M
Verschiedenes
Preistyp
Wiederaufbereitet
Packungstyp
Karton
Verbrauchsmaterial
Farbe
Magenta
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 21000 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Konica Minolta bizhub C227, C287 ¦ Olivetti d-Color MF223, MF283
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,30*
€ 74,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,95*
€ 73,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,78*
€ 69,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,16*
€ 65,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,41*
€ 63,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,61*
€ 57,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.