Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESR - Cyan - kompatibel - Karton - wiederaufbereitet - Tonerpatrone (Alternative zu: Xerox 113R00723) - für Xerox DocuTech 6180; Phaser 6180DN, 6180MFP/D, 6180MFP/N, 6180N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESR - Cyan - kompatibel - Karton - wiederaufbereitet - Tonerpatrone (Alternative zu: Xerox 113R00723) - für Xerox DocuTech 6180; Phaser 6180DN, 6180MFP/D, 6180MFP/N, 6180N
Artikel-Nr.:
     C1002-8838112
Hersteller:
     Armor
Herst.-Nr.:
     K18076X1
EAN/GTIN:
     3112539905279
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
ESR - Cyan - kompatibel - Karton - wiederaufbereitet - Tonerpatrone (Alternative zu: Xerox 113R00723) - für Xerox DocuTech 6180; Phaser 6180DN, 6180MFP/D, 6180MFP/N, 6180N
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
34.4 cm
Transporttiefe
12.9 cm
Transporthöhe
20.6 cm
Transportgewicht
1.314 kg
Alternative zu
Xerox 113R00723
Abmessungen (B x T x H)/Gewicht
1.06 kg
Verschiedenes
Preistyp
Wiederaufbereitet
Packungstyp
Karton
Verbrauchsmaterial
Farbe
Cyan
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 6000 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Xerox DocuTech 6180 ¦ Xerox Phaser 6180DN, 6180MFP/D, 6180MFP/N, 6180N
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,11*
€ 67,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,92*
€ 67,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,39*
€ 64,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,70*
€ 60,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,26*
€ 58,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,42*
€ 52,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.