Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESR - Cyan - kompatibel - Karton - wiederaufbereitet - Tonerpatrone (Alternative zu: Ricoh 841127, Ricoh 841143, Ricoh 842046) - für Lanier MP C2800, MP C3300; Gestetner MP C280...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESR - Cyan - kompatibel - Karton - wiederaufbereitet - Tonerpatrone (Alternative zu: Ricoh 841127, Ricoh 841143, Ricoh 842046) - für Lanier MP C2800, MP C3300; Gestetner MP C280...
Artikel-Nr.:
     C1002-8838125
Hersteller:
     Armor
Herst.-Nr.:
     K40200X1
EAN/GTIN:
     3112539908706
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
ESR - Cyan - kompatibel - Karton - wiederaufbereitet - Tonerpatrone (Alternative zu: Ricoh 841127, Ricoh 841143, Ricoh 842046) - für Lanier MP C2800, MP C3300; Gestetner MP C2800, MP C3300; Nashuatec MP C2800, MP C3300
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
57 cm
Transporttiefe
8.5 cm
Transporthöhe
8 cm
Alternative zu
Ricoh 841127, Ricoh 841143, Ricoh 842046
Abmessungen (B x T x H)/Gewicht
686 g
Verschiedenes
Preistyp
Wiederaufbereitet
Packungstyp
Karton
Verbrauchsmaterial
Farbe
Cyan
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 15000 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Lanier MP C2800, MP C3300 ¦ Gestetner MP C2800, MP C3300 ¦ Nashuatec MP C2800, MP C3300 ¦ NRG MP C2800, MP C3300 ¦ Ricoh Aficio MP C2800, Aficio MP C2800 SPF, Aficio MP C2800AD, Aficio MP C3300, Aficio MP C3300 SPF
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,52*
€ 76,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,33*
€ 75,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,92*
€ 71,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,11*
€ 67,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,88*
€ 65,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,33*
€ 59,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.