Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESR - Magenta - kompatibel - Karton - wiederaufbereitet - Tonerpatrone (Alternative zu: Konica Minolta TN319M) - für Konica Minolta bizhub C360, C360i


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESR - Magenta - kompatibel - Karton - wiederaufbereitet - Tonerpatrone (Alternative zu: Konica Minolta TN319M) - für Konica Minolta bizhub C360, C360i
Artikel-Nr.:
     C1002-8838129
Hersteller:
     Armor
Herst.-Nr.:
     K40076X1
EAN/GTIN:
     3112539907785
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
ESR - Magenta - kompatibel - Karton - wiederaufbereitet - Tonerpatrone (Alternative zu: Konica Minolta TN319M) - für Konica Minolta bizhub C360, C360i
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
49 cm
Transporttiefe
7 cm
Transporthöhe
7 cm
Alternative zu
Konica Minolta TN319M
Abmessungen (B x T x H)/Gewicht
695 g
Verschiedenes
Preistyp
Wiederaufbereitet
Packungstyp
Karton
Verbrauchsmaterial
Farbe
Magenta
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 26000 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Konica Minolta bizhub C360, C360i
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,82*
€ 47,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,49*
€ 46,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,78*
€ 44,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,41*
€ 42,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,53*
€ 41,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,68*
€ 36,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.