Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESR - Magenta - kompatibel - Karton - wiederaufbereitet - Tonerpatrone (Alternative zu: Konica Minolta A9E8330) - für ineo+ 458, 558, 658; Konica Minolta bizhub C458; Olivetti d...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
esr K40123X1 Tonerkartusche Kompatibel Magenta
esr K40123X1 Tonerkartusche Kompatibel Magenta
Artikel-Nr.:
     C1002-8838133
Hersteller:
     Armor
Herst.-Nr.:
     K40123X1
EAN/GTIN:
     3112539908188
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
ESR - Magenta - kompatibel - Karton - wiederaufbereitet - Tonerpatrone (Alternative zu: Konica Minolta A9E8330) - für ineo+ 458, 558, 658; Konica Minolta bizhub C458; Olivetti d-Color MF454, MF554, MF654
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
48.5 cm
Transporttiefe
6.8 cm
Transporthöhe
6.8 cm
Alternative zu
Konica Minolta A9E8330
Abmessungen (B x T x H)/Gewicht
704 g
Verschiedenes
Preistyp
Wiederaufbereitet
Packungstyp
Karton
Verbrauchsmaterial
Farbe
Magenta
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 26000 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Ineo+ 458, 558, 658 ¦ Konica Minolta bizhub C458, C558, C658 ¦ Olivetti d-Color MF454, MF554, MF654
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,21*
€ 83,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,92*
€ 82,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,02*
€ 77,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,65*
€ 72,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,34*
€ 62,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.