Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESR Cyan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESR Cyan
Artikel-Nr.:
     C1002-8838160
Hersteller:
     Armor
Herst.-Nr.:
     K40227X1
EAN/GTIN:
     3112539863999
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
ESR - Cyan - kompatibel - Karton - wiederaufbereitet - Tonerpatrone (Alternative zu: Konica Minolta ACV1450, Konica Minolta TN328C) - für Konica Minolta bizhub C250, C300, C360, C450, C550, C650; bizhub i-SERIES C250, C300
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
52 cm
Transporttiefe
8 cm
Transporthöhe
8 cm
Alternative zu
Konica Minolta ACV1450, Konica Minolta TN328C
Verschiedenes
Preistyp
Wiederaufbereitet
Packungstyp
Karton
Verbrauchsmaterial
Farbe
Cyan
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 28000 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Konica Minolta bizhub C250, C250i, C250P, C300, C300i, C360i, C450i, C550i, C650i ¦ Konica Minolta bizhub i-SERIES C250i, C300i
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,75*
€ 55,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,52*
€ 55,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,21*
€ 54,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,47*
€ 54,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,19*
€ 53,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,26*
€ 52,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.