| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-8838174 Herst.-Nr.: K18614X1 EAN/GTIN: 3112539906955 |
| |
|
| | |
| ESR - Schwarz - kompatibel - Karton - wiederaufbereitet - Tonerpatrone (Alternative zu: Kyocera TK-3060) - für Kyocera ECOSYS M3145IDN, M3645IDN Weitere Informationen: Allgemein | Transportbreite | 12.9 cm | | Transporttiefe | 34.4 cm | | Transporthöhe | 20.6 cm | | Transportgewicht | 732 g | | Alternative zu | Kyocera TK-3060 | | Abmessungen (B x T x H)/Gewicht | 490 g | Verschiedenes | Preistyp | Wiederaufbereitet | | Packungstyp | Karton | Verbrauchsmaterial | Farbe | Schwarz | | Drucktechnologie | Laser | | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | | Verbrauchsmaterialtyp | Tonerpatrone | | Ergiebigkeit | Bis zu 14500 Seiten | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Kyocera ECOSYS M3145IDN, M3645IDN |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonerkartusche Kyocera, Tonerkassette Kyocera, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, lasertoner |
| | |
| |