Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESR Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESR Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1002-8838176
Hersteller:
     Armor
Herst.-Nr.:
     K15206X1
EAN/GTIN:
     3112539902520
Suchbegriffe:
Kyocera Toner
Lasertoner Kyocera
Toner Cartridge Kyocera
Toner Kyocera
ESR - Schwarz - kompatibel - Karton - wiederaufbereitet - Tonerpatrone (Alternative zu: Kyocera TK-410) - für Kyocera FS-1600; TASKalfa 2020; Kyocera Mita DC 2050; KM 16XX, 20XX
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
46.9 cm
Transporttiefe
16.5 cm
Transporthöhe
32.3 cm
Transportgewicht
1.698 kg
Alternative zu
Kyocera TK-410
Abmessungen (B x T x H)/Gewicht
1.17 kg
Verschiedenes
Preistyp
Wiederaufbereitet
Packungstyp
Karton
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Patronenmerkmale
Abfallbehälter
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 18000 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Kyocera FS-1600 ¦ Kyocera TASKalfa 2020 ¦ Kyocera Mita DC 2050 ¦ Kyocera Mita KM 1620, 1635, 1650, 2020, 2035, 2050
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,38*
€ 38,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,28*
€ 38,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,91*
€ 37,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,48*
€ 37,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,27*
€ 37,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,56*
€ 36,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.