| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-8838182 Herst.-Nr.: K18326X1 EAN/GTIN: 3112539906092 |
| |
|
| | |
| ESR - Cyan - kompatibel - Karton - wiederaufbereitet - Tonerpatrone (Alternative zu: Kyocera TK-5270C) - für Kyocera ECOSYS M6230, M6630, P6230 Weitere Informationen: Allgemein | Transportbreite | 34.4 cm | | Transporttiefe | 12.9 cm | | Transporthöhe | 20.6 cm | | Transportgewicht | 482 g | | Alternative zu | Kyocera TK-5270C | | Abmessungen (B x T x H)/Gewicht | 240 g | Verschiedenes | Preistyp | Wiederaufbereitet | | Packungstyp | Karton | Verbrauchsmaterial | Farbe | Cyan | | Drucktechnologie | Laser | | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | | Verbrauchsmaterialtyp | Tonerpatrone | | Ergiebigkeit | Bis zu 15000 Seiten | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Kyocera ECOSYS M6230cidn, M6230CIDN/KL3, M6630cidn, M6630CIDN/KL3, P6230cdn, P6230cdn/KL2, P6230CDN/KL3 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonerkartusche Kyocera, Tonerkassette Kyocera, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, lasertoner |
| | |
| |