Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESR Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESR Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1002-8838192
Hersteller:
     Armor
Herst.-Nr.:
     K12217X1
EAN/GTIN:
     3112539902087
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
ESR - Schwarz - kompatibel - Karton - wiederaufbereitet - Tonerpatrone (Alternative zu: Lexmark 12A7365, Lexmark 12A7465) - für Lexmark T632, T634, X632 MFP, X634e MFP
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
39 cm
Transporttiefe
18 cm
Transporthöhe
31.2 cm
Transportgewicht
2.442 kg
Alternative zu
Lexmark 12A7365, Lexmark 12A7465
Abmessungen (B x T x H)/Gewicht
1.99 kg
Verschiedenes
Preistyp
Wiederaufbereitet
Packungstyp
Karton
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 32000 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Lexmark T632, T634, X632 MFP, X634e MFP
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,01*
€ 89,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,77*
€ 88,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,54*
€ 87,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,11*
€ 87,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,65*
€ 85,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.